Menu

Scharnier mit einstellbarem Reibungswiderstand

von Halder Normalien   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Scharnier in kompakter und stabiler Bauweise mit Einstellbarkeit der Friktion.
Vorteile/Ausführungen
  • kein radiales und axiales Spiel wird gewährleistet
  • Oberfläche strukturmatt
  • kompakt
  • rostfrei
  • stabil

Anwendungen/Hinweise
  • durch das Anziehen bzw. Lösen der Stellachse wird die Beweglichkeit verändert
  • das Einstellen ermöglicht einen konstanten Brems-Drehmoment über den gesamten Schwenkbereich
  • Angaben zum Anziehdrehmoment ist die maximale Kraft

Technische Daten
  • Reibmoment Gr. 40 x 40
2 Nm
  • Reibmoment Gr. 50 x 50
4 Nm
  • Reibmoment Gr. 60 x 60
6,5 Nm
  • Temperaturbeständigkeit
max. 80 °C
  • maximale radiale Belastung
F1
  • maximale axiale Belastung
F2
  • maximale Belastbarkeit
F3

Material
  • Grundkörper Zinkdruckguss, silber oder schwarz kunststoffbeschichtet
  • Stellachse und Mutter Stahl, galvanisch verzinkt und passiviert
  • Reibkonus Kunststoff, Thermoplast POM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken