Menu

Doppelseitiges Klebeband 4965 Original Next Gen

von Tesa   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Patentiertes PET-Folienklebeband mit einer biomassebasierten Klebmasse und einem 90%igen PCR-Träger, geeignet bei kritischen Anforderungen wie starke Beanspruchung in allen Branchen.
Einsatzbereich
  • als Montagehilfe
  • Befestigungen
  • ABS-Kunststoffteilen
  • POS-Materialien
  • elektronische Geräte
  • LED-Leuchten, Schildern

Vorteile/Ausführungen
  • extrem leistungsfähig
  • zuverlässige Haftung
  • hohe Klebkraft
  • gute Scherfestigkeit
  • hochtemperaturbeständig
  • feuchtigkeitsbeständig
  • UV-beständig
  • Chemikalienbeständig

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
–40 °C bis +100 °C
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
–40 °C bis +200 °C
  • Reißkraft
20 N/cm
  • Reißdehnung/Bruchdehnung
50 %

Material
  • Klebstoff aus modifiziertem Acrylat
  • Trägermaterial aus PET-Film
  • Schutzabdeckung aus roter MOPP-Folie (PV0)

Downloads

Für Sie interessant

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4964 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4964

Tesa | Klebebänder, doppelseitig

Reißfestes Gewebeband für raue und unpolare Oberflächen.

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970

Tesa | Klebebänder, doppelseitig

Weichmacherbeständiges Polyesterklebeband für raue Oberflächen.

Doppelseitiges Teppich-Klebeband tesafix® 4934 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Teppich-Klebeband tesafix® 4934

Tesa | Klebebänder, doppelseitig

Universell einsetzbares Gewebeband für fasrige und raue Oberflächen.

Doppelseitiges Spiegelklebeband Powerbond® | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Spiegelklebeband Powerbond®

Tesa | Klebebänder, doppelseitig

Extra starkes Montageband für den Einsatz in Nasszellenbereichen.

Doppelseitiges Klebeband universal 56172 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband universal 56172

Tesa | Klebebänder, doppelseitig

Universalklebeband für dauerhafte und sichere Befestigungen.

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband tesafix® 4952 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband tesafix® 4952

Tesa | Klebebänder, doppelseitig

Feuchtigkeitsbeständiges PE-Schaumstoffklebeband für Verklebungen und Montagen.

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 64621 Industrie | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 64621 Industrie

Tesa | Klebebänder, doppelseitig

Universell einsetzbares Folienklebeband zum Fixieren und Befestigen.

Doppelseitiges Klebeband GPT-020F | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband GPT-020F

3M | Klebebänder, doppelseitig

Universell einsetzbares Folienklebeband für Anwendungen in der Kunststoff- und Metallverarbeitung zum Fixieren und Befestigen.

Doppelseitiges Klebeband 9086 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband 9086

3M | Klebebänder, doppelseitig

Leistungsstarkes, weichmacherbeständiges Klebeband zum Fixieren und Befestigen.

Doppelseitiges Klebeband 9087 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband 9087

3M | Klebebänder, doppelseitig

Leistungsstarkes, weichmacherbeständiges Klebeband zum Fixieren und Befestigen.

Abverkauf
Doppelseitiges Klebeband 9088-200 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband 9088-200

3M | Klebebänder, doppelseitig

Universell einsetzbares und weichmacherbeständiges Klebeband zum Fixieren und Befestigen.

Doppelseitiges Teppich Verlegeklebeband 9191 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Teppich Verlegeklebeband 9191

3M | Klebebänder, doppelseitig

Universell einsetzbares Gewebeband zum Fixieren von Teppichen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken