Menu

Dämmschlauch AF/ArmaFlex Evo, selbstklebend

von AF/Armaflex   |   mehr Rohrisolierung

Drucken
Hochflexibler und professioneller geschlossenzelliger Dämmstoff mit integrierter Wasserdampfsperre und antimikrobiellem Schutz durch Microban®-Technologie, der zuverlässig und dauerhaft ein Eindringen von Wasserdampf und Tauwasserbildung verhindert. Geringere Rauchentwicklung durch verbesserte feuerhemmende Eigenschaften.
Einsatzbereich
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Lebensmittelindustrie
  • verfahrenstechnische Anlagen

Vorteile/Ausführungen
  • selbstverlöschend
  • nicht tropfend
  • leitet kein Feuer
  • schwerentflammbar
  • hoher Wasserdampf-Diffusionswiderstand
  • reduzierte Korrosion unter der Dämmung
  • niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • formstabil
  • energiesparend

Anwendungen/Hinweise
  • Nachfolgeprodukt zu Armaflex AF, selbstklebend
  • Brandverhalten und Zulassungen nach EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
  • Abmessungen und Toleranzen gemäß EN 14304, Tabelle 1

Technische Daten
  • Originallänge
2 m
  • Temperaturbereich
–50 °C bis +110 °C

Material
  • Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Abdeckung Polyethylen-Folie

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken