Menu

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, selbstkl., Thermoplast

von Halder Normalien   |   mehr Druckstücke

Drucken
Selbstklemmendes Kugeldruckstück wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.
Einsatzbereich
  • Formenbau
  • Maschinenbau
  • Sondermaschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • durch die Selbstklemmung werden Toleranzen von bis zu 0,2 mm der Aufnahmebohrung ausgeglichen
  • dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft auf Federweg und Federkraft (statischer Mittelwert)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–30 °C bis max. +50 °C
  • Toleranz d1
+0,1 mm
  • Toleranz l
± 0,2 mm
  • Toleranz Aufnahmebohrung d1
+0,2 mm

Material
  • Hülse aus schwarzem Kunststoff, Thermoplast POM
  • Kugel aus weißem Kunststoff, Thermoplast POM
  • Feder aus Edelstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken