von Schaeffler | mehr Rollenlager
| nachschmierbar mit Fett oder Öl Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C bei Dauerbetriebstemperatur über +120 °C, Rückfragepflicht |
| mit kegeliger Laufbahn |
| für höchste Tragfähigkeit ausgelegt |
| Innenring mit Rollen und Käfig kann dadurch getrennt vom Außenring eingebaut werden |
| zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet ist, diese Kombintation wird in O- oder X-Anordnung montiert |
|
| A | geänderte Innenkonstruktion |
B | vergrößerter Druckwinkel | |
DY | Hinweis auf Ursprungsland | |
XL | Xlife |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!