Produkte von Masterflex
Innovative Schläuche und Verbindungssysteme vom führenden Anbieter
Innovative Schläuche und Verbindungssysteme vom führenden Anbieter
Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Schwerer Absaug- und Förderschlauch für extrem abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalen Strömungsverlusten bietet.
Superschwerer Absaug- und Förderschlauch, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalem Strömungsverlust bietet. Bei extremsten Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit für den Transport von problematischen Förde...
Mittelschwerer, sehr flexibler, elektrisch leitfähiger Absaug- und Förderschlauch, geeignet für Gefahrenzonen, in denen elektrische Leitfähigkeit gefordert wird, und als Spezialschlauch für Industriestaubsauger in explosionsgeschützten Bereichen. Auch als Schutzschlauch gegen mec...
Masterflex ist der führende Anbieter von Schläuchen und Verbindungssystemen aus Hightech-Kunststoffen und -geweben. Kunden dürfen sich auf eine anwendungs- und kundenorientierte, flexible Lösung mit optional integrierten Life-Cycle-Tracking-Funktionen (AMPIUS®) freuen. Masterflex entwickelt Produkte für anspruchsvolle industrielle Einsätze an und legt dabei viel Wert auf Innovation und „German Engineering“.
Das richtige Produkt oder die richtige Lösung zu finden ist oft eine Herausforderung für Unternehmen im industriellen Umfeld. Sowohl die Einbausituation als auch die eingesetzten Werkstoffe müssen allen Vorgaben und technischen Anforderungen entsprechen. Wichtige Faktoren wie Mindestbiegeradius, Druckbelastung, Konformitätserfordernisse, Temperaturbeständigkeit und der Durchmesser sind ausschlaggebend für die Wahl des richtigen Schlauches oder Schlauchsystems.
Die Serie „Master-PUR Trivolution“ besteht aus Absaug- und Förderschläuchen, die leicht (Master-PUR-L) bis mittelschwer (Master-PUR-H) sind. Sie können sowohl für gasförmige als auch für abriebverursachende Stoffe verwendet werden, sind permanent antistatisch und nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar.
Die Master-PUR-Inline- und -Performance-Serie besteht aus Schläuchen, die aufgrund der glatten, besonders abriebfesten und flexiblen Eigenschaften speziell für die Förderung von problematischen Gütern geeignet sind. Durch ein besonderes, patentiertes Herstellungsverfahren sorgen die Schläuche für optimalen Materialdurchfluss bei Längen von bis zu 20 Metern.
Bei der Förderung von besonders heißer Luft oder heißen gasförmigen Stoffen eignen sich die Hochtemperaturschläuche von Masterflex perfekt. Diese Hochtemperaturschläuche halten bei Vakuumanwendung Temperaturen von bis zu 1.100 Grad Celsius stand. Häufig werden diese Schläuche in Granulattrocknern, im Schiffsbau, im Maschinen- und Motorenbau, in der chemischen Industrie, in der Kunststoffverarbeitung oder in Müllverbrennungsanlagen verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!