Menu

Zahnriemenachse ELGR-TB, Baugröße 45 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Zahnriemenachse ELGR mit Standard-Schlittenausführung und Bedienungsanleitung für mittlere Belastungen.
Einsatzbereich
  • Pick and Place mit Nutzlasten bis 15 kg, Positionieren und Handling bei geringen Prozesskräften, Betätigen von Schutztüren in Bearbeitungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Laufverhalten bei Momentbelastung
  • einbaufertige Einheit für schnelle und einfache Konstruktion
  • hohe Zuverlässigkeit durch getestete Lebensdauer von 5000 km
  • kompletter Bausatz für eine einfache und platzsparende Lösung der Endlagenabfrage

Technische Daten
  • Baugröße
45 mm
  • Hublänge
100–1.500 mm
  • Hubreserve
0 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +50 °C

Material
  • Lagerdeckel, Profil, Schlitten aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsstangen aus Vergütungsstahl gehärtet und hartverchromt
  • Riemenscheibe aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken