Menu

Rückschlagventil H mit IG/AG, Festo

von Festo   |   mehr Sperrventile

Drucken
Einschraubbares Sperrventil H (Sechskant) aus Messing oder Aluminium, mit Innen- oder Außengewinde, und Rückschlagfunktion.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Rückschlagventil mit IG und AG
  • pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde M 5
Außengewinde G 1/8"
Außengewinde G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"
  • pneumatischer Anschluss 2
Innengewinde M 5
Innengewinde G 1/8"
Außengewinde G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
115–5.900 l/min
  • Betriebsdruck
0,4–12 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse M 5 und G 1/8" aus Messing
  • Gehäuse G 1/4" bis G 3/4" aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken