Menu

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus XK für Trinkwasser

von Geka   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
GEKA® plus Schnellkupplung XK für Trinkwasser für fast alle hochwertigen Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche namhafter Hersteller.
Einsatzbereich
  • bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.

Vorteile/Ausführungen
  • einheitlicher Klauenabstand ermöglicht Kombinationen untereinander, kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen

Anwendungen/Hinweise
  • Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet
  • in besonderen Fällen müssen GEKA® plus Kupplungen aus Edelstahl eingesetzt werden, um einen einwandfreien und absolut festen Schlauchsitz zu gewährleisten
  • unbedingt angegebene Schlauch-Wandstärken beachten

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +90 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
  • Betriebsdruck
max. 40 bar
  • Vakuumbeständigkeit
–0,98 bar
  • Klauenabstand
40 mm

Material
  • Messing CW617N
  • GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring Form 300 aus NBR (300D)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken