Menu

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Tülle für Trinkwasser, Messing

von Geka   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Schlauchtülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.
Einsatzbereich
  • Industrie, Bau- und Landwirtschaft
  • Gartenbau und Hauswassertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • einheitlicher Klauenabstand ermöglicht Kombinationen untereinander, kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen
  • entspricht der Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550, Registriernummer DW-0310BT0218
  • GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring entspricht KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
  • Messing CW617N nach DIN 17660 und DIN 50930-6

Technische Daten
  • Klauenabstand
40 mm
  • Betriebsdruck
15 bar
  • Vakuumbelastung
–0,98 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +90 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Material
  • Messing CW617N
  • GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring Form 300 NBR (300D)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken