Menu

Reinigungsgerät Magic-Cleaner 150 EF

von Fronius   |   mehr Magic Cleaner

Drucken
Multifunktionaler, kompakter Reiniger für höchste Ansprüche. Zum Reinigen und Passivieren von WIG-Schweißnähten und Edelstahloberflächen in nur einem Arbeitsgang.
Vorteile/Ausführungen
  • direkte Auswahl des gewünschten Prozesses
  • manuelle Elektrolyt-Dosierung
  • montierbare 100-ml-Tube
  • Brennerhalter zur einfachen Befestigung der Pads und zur Ablage des Brenners
  • bewährtes, robustes Gehäuse
  • Inverter-Technologie – geringere Leistungsaufnahme bei gleichbleibender Ausgangsleistung
  • schnelle und einfache Inbetriebnahme in max. 3 Schritten: Reinigen (AC), Polieren (DC), Printen (AC und DC)

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
30 V
  • Ausgangsstrom
0–15 A
  • Ausgangsspannung
0–30 V
  • Netzspannung
230 V
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Abmessung L x B x H
365 x 130 x 285 mm

Lieferumfang
  • Reinigungsbrenner MC150
  • Massekabel 10 mm2, 3 m
  • Brennerhalter MC150
  • Starter-Kit MC150
  • Starter-Kit Bürste MC150

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken