Die Gummischläuche entsprechen der DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Für eine einfachere Unterscheidung sind Autogenschweißschläuche farbcodiert: Die Decke ist in Abhängigkeit vom zu leitenden Gas unterschiedlich eingefärbt. rot: für brennbare Gase blau: für Sauerstoff Zwillings-Autogenschweißschläuche Zwillings-Autogenschweißschlauch bzw. (...) Gummischläuche für Flüssiggas (LPG) In der Norm DIN EN1762:2018 werden die Anforderungen an Gummischläuche und Gummischlauchleitungen festgelegt, die zur Übergabe von Flüssiggas (LPG) in der flüssigen oder gasförmigen Phase sowie Erdgas bei Drücken bis zu maximal 25 bar (2,5 MPa) oder Vakuum innerhalb eines Temperaturbereichs von –30 °C bis +70 C oder –50 C bis +70 C (Typ LT) verwendet werden.Die blauen und roten Autogenschweißschläuche eigenen sich ideal für Schweißanwendungen.
Dieser ist durch seine Keramikauskleidung das Nonplusultra für dauerhafte Haltbarkeit bei besonders hohen Ansprüchen mit einer mindestens 10-mal längeren Lebensdauer im Vergleich zu einem Gummischlauch..Förderschlauch PERFORMER von Trelleborg
Gummischläuche sind üblicherweise folgendermaßen aufgebaut: Seele: Die Seele ist die innere Schicht eines Schlauches und Kontaktelement zum fördernden Medium.