Halder Normalien | Kugelsperrbolzen
Die Positionierbuchse wahlweise mit ovalem oder rundem Flansch ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.
Besonders belastbare, universelle Befestigung mit integriertem Verbinder um Konstruktionen mit Profil D30 oder Rohr D30 an Wand, Boden, Decke oder anderen Flächen zu befestigen. Flanschverbinder D30 eignet sich sehr gut als Bodenbefestigung für Lean-Gestelle. Aufgrund der hohen B...
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.
Verbinder mit zwei Befestigungsflügeln eignet sich sehr gut um Rohrkonstruktion biegesteif auf Profil 8 zu befestigen z. B. in Ecken eines Routenzugs. Flansch 8 D30 90x40-80 180° verfügt über 2 gegenüberliegende Flügel und Flansch 8 D30 90x90-80 90° über rechtwinklig angeordnete
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Die statischen Bremsen LB/288 werden hydraulisch gelüftet. Sie sind für den Anbau an Orbitmotore vorgesehen, um Lasten schlupffrei zu halten.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Schraubendreher aus legiertem Werkzeugstahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 30° erlaubt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!