Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Maschinenbau, in der Stahlbranche oder der metallverarbeitenden Industrie gelten aufgrund der Umgebungsbedingungen besonders hohe Anforderungen an Material, Maschinen – und auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Instandhaltung.

Hohe Temperaturen, starke Verschmutzung, eine laute Arbeitsumgebung und Zeitdruck setzen sowohl den Mitarbeitenden als auch den Maschinen stark zu.

Haberkorn bietet mit seinem Produkt- und Serviceportfolio eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Ihnen auch unter schwierigsten Bedingungen unter die Arme zu greifen.

In diesem Newsletter haben wir darum folgende Produkte, Themen und Tipps für Sie:
  • Case Study voestalpine: Austausch kompletter Verschlauchung 
  • Produkte und Tipps für Stahlindustrie, metallverarbeitende Betriebe und Maschinenbau 
  • Neuer Service: Schadstoffmessungen
  • Maschinenelemente für hohe Umgebungstemperaturen
  • Produkttipps, damit auch alles dicht ist und bleibt
Neugierig? Dann lesen Sie weiter!

Ihr Haberkorn Team
teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Case Study voestalpine: Austausch kompletter Verschlauchung
Für die geplante Instandsetzung eines Hochofens tauscht der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine die komplette Verschlauchung seiner Hochöfen. Mehr als 1.600 Schlauchleitungen mit über 17.000 Einzelkomponenten müssen dann in kurzer Zeit ausgetauscht werden.

Haberkorn griff der voestalpine bei diesem Unterfangen tatkräftig unter die Arme. Die Schläuche wurden in der eigenen Haberkorn Schlauchwerkstatt in Wolfurt innerhalb von drei Monaten angefertigt und einer 100%igen Druck- und Dichtheitsprüfung unterzogen.

Jeder Schlauch wurde dabei doppelt geprüft, einmal mit Luft unter Wasser und einmal mit Wasser. Auch zerstörende Prüfungen waren Teil der Prüfspezifikation. Wie bei jedem anderen Auftrag muss auch hier die Qualität den hohen Haberkorn Standards entsprechen, was Mitgrund für die Beauftragung war.

Neben der Qualität war die Termintreue bei diesem Projekt äußerst wichtig, da jede Minute Stillstand dem Kunden hohe Kosten verursacht.

Gemeinsam mit unseren Fachabteilungen und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden setzen wir selbst schwierigste Projekte effizient und professionell um.
 
„Haberkorn bekam den Auftrag für die Verschlauchung der Hochofenkühlung, da das Unternehmen die hohen Qualitätsanforderungen der voestalpine erfüllen kann und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“, heißt es von Seiten voestalpine.


In unserer Service-Übersicht im Haberkorn Online-Shop erfahren Sie mehr über unsere Services im Bereich Schläuche und Armaturen.
Jetzt Services zu Schläuchen und Armaturen ansehen!
Produkte und Tipps für Stahlindustrie, metallverarbeitende Betriebe und Maschinenbau
Dampfschlauch H-Plus


Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

  • Qualitätsschlauch aus EPDM nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825)
  • zur Heißdampfförderung
  • für chemische und petrochemische Industrie, z. B. Raffinerien
  • Baugewerbe und Schifffahrt
  • gute Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien, handelsübliche Reinigungsmittel und gegenüber Popcorning
Ab Lager sofort lieferbar!
 
Jetzt Dampfschlauch online kaufen!
 
Schlauchaufroller


Schlauchaufroller von Braunwarth und Ramex

  • bessere Organisation von Schläuchen
  • Vorbeugung von Arbeitsunfällen
  • robuste Metallkonstruktion mit wartungsfreier Kugellagerung
  • Arretierung mit 2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung
  • integrierte Schlauchrollenführung
  • großer Mediendurchgang entsprechend ID
Ab Lager sofort lieferbar – wählen Sie zwischen mehr als 20 verschiedenen Produkten!
 
Jetzt Schlauchaufroller online kaufen!

Tipp: Sie benötigen fertig bestückte Schlauchaufroller?


Kein Problem. Wir konfektionieren und servicieren bestückte Schlauchaufroller nach Kundenwunsch mit allen im Online-Shop erhältlichen Schläuchen und Armaturen.
Armaturen, auch inklusive des passenden Zubehörs wie Schlauchstopper, Blasepistolen, kundenindividuelle Anschlüsse, Anschlussschläuche u. v. m.
Jetzt mehr über diesen Service erfahren!
Arbeitsschutzprodukte für Arbeiten mit hohen Temperaturen
Arbeiten in der Nähe von Flammen und anderen Hitzequellen ist in der Stahl- und metallverarbeitenden Industrie Alltag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Produktion und Instandhaltung. Der Schutz vor diesen hohen Temperaturen ist in solchen Betrieben ein besonders wichtiges Thema.

Als Experte für Arbeitsschutz in Österreich bieten wir bei Haberkorn ein umfassendes Produktportfolio selbst für die extremsten Arbeitsumgebungen.
Armschutz


Armschutz ActivArmr®

  • für Schweißarbeiten
  • für allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen
  • Schutz vor Verbrennungen durch fliegende Glutpartikel und Funken
  • Baumwollfutter reduziert Schweißbildung
Ab Lager sofort lieferbar!
 
Jetzt Armschutz online kaufen!
 
Hitzeschutzhandschuh


Hitzehandschuh

  • Schutzkategorie III
  • schnitt-, stich- und abriebfest
  • ausgezeichneter Griff auf trockenen und verölten Oberflächen
  • hitzebeständig bis +180 °C
  • mit Schutzstulpe
  • asbestfrei
Ab Lager sofort lieferbar!
 
Jetzt Hitzehandschuh online kaufen!

Gießerstiefel aus aluminiumbeschichtetem Glattleder

Der Gießerstiefel S3 NF 696 QRS von Steitz Secura, made in Germany, für härteste Bedingungen.
  • Quick-Removal-System ermöglicht im Notfall sekundenschnelles Ausziehen
  • Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle
  • hitzebeständig bis ca. +220 °C
Ab Lager sofort lieferbar!
Gleich Gießerstiefel online kaufen!
Bundhose


Bundhose

  • komfortable und leichte Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz
  • viele praktische Taschenlösungen
  • für Energieversorger
  • für Arbeiten im Anlagenbau
  • für Inspektions- und Servicearbeiten
Jetzt Bundhose online kaufen!
 
Hemd Rufford


Hemd Rufford

  • angenehmes Hemd mit Störlichtbogenschutz, Kontrastelementen und Reflexstreifen
  • für Energieversorger
  • für Arbeiten im Anlagenbau
  • für Inspektions- und Servicearbeiten
Jetzt Hemd Rufford online kaufen!

Industrieschutzhelm für Heißbetreibe

  • speziell für die Stahl- und Metallverarbeitung
  • hohe Durchdringungsfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Seitensteifigkeit
  • unempfindlich gegen Chemikalien, für lange Gebrauchsdauer
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 GD-R) mit umlaufendem Schweißband aus Naturleder, mit Drehverschluss
  • formbeständig und für hohe Temperaturen geeignet
  • für Kopfgrößen 53 bis 61 cm
Ab Lager sofort lieferbar!
Gleich Industrieschutzhelm online kaufen!

! NEUER SERVICE: Schadstoffmessungen / MAK- und TRK-Werte


Die Konzentration von gefährlichen Stoffen in der Luft am Arbeitsplatz wird mithilfe von Grenzwerten beurteilt. In Österreich sind gemäß Grenzwerteverordnung (GKV) MAK- und TRK-Werte verbindlich festgelegt.

MAK-Wert (maximale Arbeitsplatz-Konzentration) und TRK-Wert (technische Richtkonzentration) gelten für gefährliche Arbeitsstoffe in Form von Gas, Dampf oder Schwebstoffen in der Luft am Arbeitsplatz. An ihnen orientieren sich zu treffende Schutzmaßnahmen und die messtechnische Überwachung.

Wir haben für Sie in diesem Flyer alle wichtigen Infos zusammengefasst:
  • Wann werden MAK-Werte und wann werden TRK-Werte festgelegt?
  • Welche unterschiedlichen Messmethoden gibt es?
  • Welche Verpflichtungen habe ich als Arbeitgeber?
Jetzt mehr zum Service Schadstoffmessungen / MAK- und TRK-Werte erfahren!
Maschinenelemente für hohe Umgebungstemperaturen

Gates Powergrip GT4


Die neueste Generation der Gates-Zahnriemen besticht dank EPDM-Grundkörper mit hervorragenden Eigenschaften über einen sehr weiten Temperaturbereich: –40 °C bis +120 °C sind kein Problem. Kurzzeitig verträgt der Riemen sogar +140 °C.
  • elektrisch leitfähig nach ISO 9563 (ATEX-konform)
  • höhere Leistungsübertragung
  • gutes Zahnübersprungverhalten
  • hohe Positioniergenauigkeit
Gleich Gates-Zahnriemen online kaufen!
Und damit auch alles dicht ist...

Abdeck-Klebeband für hohe Temperaturen

  • silikonfreies Abdeck-Klebeband für anspruchsvolle Anwendungen
  • für hohn Temperaturen bis +180 °C.
  • zum Abdecken vor dem Pulverbeschichten oder Lackieren
  • für Fixierung/Abdeckung von Bauteilen bei der Herstellung von Verbundwerkstoffen oder bei der Metallsandwichbauweise
  • für Türen- und Fensterverklebungen
Jetzt Abdeck-Klebeband online kaufen!

Hochtemperaturisolierung von Frenzelit


Mit Produkten von Frenzelit bietet Haberkorn Dichtungen und Isolierstoffe.

Sie verkörpern den neuesten Stand der Technik und finden überall dort ihre Anwendung, wo höchste Qualität und Prozesssicherheit gefordert sind.

In unserem Ratgeber finden Sie übersichtlich die unterschiedlichen Dichtungs- und Isoliermaterialien samt ihren Eigenschaften und Anwendungsgebieten.
Jetzt Produkte von Frenzelit online kaufen!
Jetzt Ratgeber zu Dichtungs- und Isoliermaterialien lesen!

Silikon für Anwendungen bis +280 °C


Mit dem Silikondichtstoff Silirub® HT-N bietet Soudal ein 1K-Silikon für Anwendungen bis +280 °C.
  • für Dichtungen von Heizungsanlagen
  • für Pumpen, Motoren
  • für Kachelöfen, Ceranfelder
Ab Lager sofort lieferbar!
Gleich Silikondichtstoff online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74 074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24 400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 28 70 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter Instandhaltung nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke