Drücker-Schloss-Aktionsset
- Verschraubung verdeckt
- Drückergarnitur geprüft nach EN 1906 Klasse 3
- Schloss links/rechts verwendbar durch Umstellen der Kunststofffalle
- Schloss-Maße und Anforderungen nach ÖNORM B 5350, EN 12209, Gebrauchskategorie 2
Jetzt zum Aktionspreis erhältlich!
|
|
|
Handtuchhalter Aluminium
Schlichter Handtuchhalter zum Anschrauben am Schrank.
- links/rechts montierbar
- inkl. Befestigungsmaterial
- Lochabstand: 48 mm
- erhältlich in den Farben Anthrazit und Edelstahl
Jetzt zum Aktionspreis erhältlich!
|
|
|
Ausrichtbeschlag Hawa
- mit wählbaren Höhen und drei verschiedenen Oberflächenfarben für jede Anwendung die passende Lösung
- stabile Konstruktion hält die Tür in Position und bleibt während der Bedienung geräuschlos
- Spannprofil kann je nach Bedarf geklebt oder geschraubt werden
Jetzt neu ab Lager!
|
Dimmer- und Tür-Sensorschalter
Modularer Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten, zum Einbohren oder zum Stecken in Gehäuse.
- für Zuleitung mit Einrastverbinder
- Farbanpassung über mitgelieferte Abdeckhülsen
- mit Memory-Funktion für Ein-/Aus-Zustand bei Spannungsverlust
Jetzt neu auch in Schwarz ab Lager!
|
|
|
Halbstiefel S3 ESD 6872
Halbhoher, robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel aus hydrophobiertem Glattleder mit Textil-Innenfutter und metallfreier Zehenschutzkappe.
- rutschhemmende, ergonomische Zweidichten-Polyurethan-Laufsohle
- reflektierende Elemente für optimale Sicherheit
- durchtritthemmende Stahlzwischensohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Ab Lager sofort lieferbar!
Jetzt bis zum 29.2.2024 zum Aktionspreis von € 109,– per Paar!
|
Halbschuh S3 H-Plus
Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit Textileinsätzen, mit atmungsaktivem Innenfutter und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe.
- rutschfeste Laufsohle PU/PU
- leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
- atop-Schnellverschluss für sicheren Sitz
- atmungsaktives Textilinnenfutter
Ab Lager sofort lieferbar!
Jetzt bis zum 29.2.2024 zum Aktionspreis von € 84,90 per Paar!
|
|
|
Zylinder-Vorhangschloss
- Zylinder mit Stiftzuhaltung, doppelseitig verriegelt
- Gehäuse Vollmessing, geschliffen
- Bügel Stahl, gehärtet und verchromt
- Innenwerk rostfrei
Ab Lager sofort lieferbar!
Jetzt zum Aktionspreis erhältlich!
|
|
|
Elektro-Heizgerät EH 33 W
Angenehme Wärme auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.
- robustes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen
- Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat
- manuell entriegelbarer Temperaturbegrenzer
Jetzt zum Aktionspreis von € 76,– pro Stück erhältlich!
|
|
|
Peetschieber mit IG
Peetschieber mit beidseitigem Innengewinde, aus Messing, ohne Entleerungsbohrung.
- für heißes und kaltes Wasser, Hydrauliköl, Heizöl, Dampf
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- für nicht aggressive Medien in Haushalt, Industrie und Gewerbe
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Das könnte Sie auch interessieren ...
|
|
|
ABS-Standardgehäuse
Thermoplastisch gespritztes Gehäuse zur individuellen Bestückung.
- Deckel und Unterteil durch unverlierbare Deckelschrauben aus Edelstahl verschraubt
- Schutzart IP66
- Gehäuse aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Dichtung aus Chloropren
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Super-User Funktion
Möchten Sie Ihren Teammitgliedern individuelle Zugänge ermöglichen?
Mit dem Haberkorn Online-Shop ist genau das möglich! Sie können verschiedene Benutzerkonten für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlegen und dabei gezielt Rechte vergeben. So ist es beispielsweise machbar, dass Teammitglieder ausschließlich für Rechercheaufgaben zugelassen sind, während der Online-Einkauf entweder gänzlich eingeschränkt oder nur in einem festgelegten Rahmen möglich ist.
Interesse? Wenden sie sich gerne direkt an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater und erkundigen Sie sich über die sogenannte "Super-User Funktion".
|
|
|
Empfehlen Sie uns weiter!
Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen. |
|
|
Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!
Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com |
<<Betreuer>>
Ihre Ansprechperson |
|
|
|
|