Sehr geehrte Damen und Herren,
bei den aktuell eisigen Temperaturen steigt das Risiko für Arbeitsunfälle speziell bei Arbeiten unter freiem Himmel oder in unbeheizten Hallen. Umso wichtiger wird die passende Arbeitsbekleidung. Mit der richtigen, an die Situation angepassten, Schutzausrüstung beugen Sie Unfällen vor. Auch Schläuche und Armaturen müssen bei Kälte flexibel bleiben – dafür gibt es bei Haberkorn besonders geschmeidige und abriebfeste Schlauchprodukte.
Haberkorn bietet mit seinem breiten Sortiment die passenden Produkte für Ihren Arbeitsalltag – auch bei tiefsten Temperaturen.
Ihr Haberkorn Team
|
|
Arbeitskleidung für das Arbeiten bei Schnee und Eis
|
|
|
Hybridjacke
Der ideale Begleiter bei tiefen Temperaturen – die Hybridjacke Weather 1342. Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.
Vorteile und Ausführung:
- Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Innenkragen aus Strickfleece
- zwei Seitentaschen
Ab Lager sofort lieferbar!
|
Softshell-Winterjacke
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshell Winterjacke mit abnehmbarer Sturmkapuze und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
Vorteile und Ausführung:
- Kontrast-Elemente an vorne und hinten, am Schulter- und Ärmeleinsatz
- Reflex-Elemente an den Ärmeln, vorne und hinten an der Schulter
- sichtbarer Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
|
|
|
Winterhose Basalt
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Winterhose Basalt mit allen Taschen und Funktionen einer Arbeitshose. Die Hose ist leicht wattiert, kann als Winterhose über der normalen Arbeitshose oder mit Funktionsunterwäsche getragen werden
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Für geschützte und warme Hände im Winter
|
|
|
Kälteschutzhandschuh
TEGERA®
Geschmeidiger, gefütterter Winterhandschuh mit Klettverschluss. Der Handschuh ist wasserdicht und strapazierfähig, Daumen und Fingerspitzen sind verstärkt. Schutzkategorie II.
Einsatzbereich
- Bau- und Erdarbeiten
- Betonarbeiten
- Transportarbeiten
- Reparaturarbeiten
Ab Lager sofort lieferbar!
|
Kälteschutzhandschuh
H-Plus
Doppellagiger Thermo-Winterhandschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkategorie I.
Vorteile
- neongelb für gute Sichtbarkeit
- guter Griff durch gesandete Nitril-Beschichtung
- zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Kälteschutzhandschuh ActivArmr®
Strapazierfähiger Winterhandschuh mit PU-Schaumstoffisolierung und ausstülpbarem Innenfutter. Der Handschuh hat eine höhere Lebensdauer als Leder, saugt kein Wasser auf, hält die Hände warm und ist beständig gegen Salze und Chemikalien. Schutzkategorie III.
Einsatzbereich:
- Bauarbeiten im Außenbereich
- Kühlhäuser, Wintertransport
- Instandsetzungsarbeiten im Freien, etwa an Autobahnen
- Holzhandhabung
- chemische Industrie
|
|
|
Wärmende Sicherheitsschuhe
|
|
|
Thermo-Sicherheitsstiefel
Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Vorteile
- Schafthöhe 36,7 cm
- rutschfeste Laufsohle (ölbeständig, antistatisch, kältebeständig bis – 60 °C)
|
|
|
Winterstiefel S3 ESD 6530 MACSOLE®
Leichter und flexibler Winterstiefel aus atmungsaktivem Rindsleder mit warmem Innenfutter und metallfreier uvex-xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Ab Lager sofort lieferbar!
|
Winterstiefel S3 Renzo Winter 65741
Gefütterter Sicherheitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Auch bei Kälte stets flexibel
|
|
|
Schneeschlauch H-Plus Kristall
Signalgelber, vollsynthetischer, flach aufrollbarer, abriebfester Trevira- Schneeschlauch H-Plus Kristall mit Doppelgewebe, an den Enden mit je ca. 1,5 m weißem Schutzschlauch.
Technische Daten
- Betriebsdruck 60 bar
- Berstdruck 140 bar
|
|
|
Druckluftschlauch
Auch bei Kälte stets flexibel – der besonders geschmeidige und abriebfeste Druckluftschlauch RAGNO PU aus Polyurethan (PU) und thermoplastischer Gummimischung mit Polyestergarnverstärkung für Druckluftwerkzeuge.
Einsatzbereich
- pneumatische Werkzeuge
- Spritz- und Lackierpistolen
Ab Lager sofort lieferbar!
|
Kühlerschlauch H-Plus
Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke für extreme Beanspruchung.
Einsatzbereich
- Geeignet für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C (kurzzeitig bis 135°C)
- Dieselmotoren
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Empfehlen Sie uns weiter!
Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen. |
|
|
Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!
Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com |
<<Betreuer>>
Ihre Ansprechperson |
|
|
|
|