Leica-Laser-Distanzmesser Disto™ D2
Ein kleiner aber leistungsstarker Entfernungsmesser für verschiedene Einsätze und Projekte im Innenbereich.
- 7 Messmodi
- Bluetooth®-Smart inkl. Gratis-App
- Betriebsdauer bei Verwendung mit Bluetooth® reduziert
- Displaybeleuchtung
Jetzt zum Aktionspreis €178,– pro Stück erhältlich!
|
|
|
Flämmerset ST65/800
Kraftvolles, stabiles Flämmerset zum Trocknen, Anheizen, Auftauen und Flämmen.
- Handgriff mit Spar- und Regulierventil
- stufenlos regulierbare Arbeitsflamme
- handgerechter Schnellschalthebel zur Arbeitsentlastung
Jetzt zum Aktionspreis von €119,– pro Stück erhältlich!
|
|
|
Halbstiefel S3 ESD 6872
Halbhoher, robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel aus hydrophobiertem Glattleder mit Textil-Innenfutter und metallfreier Zehenschutzkappe.
- rutschhemmende, ergonomische Zweidichten-Polyurethan-Laufsohle
- reflektierende Elemente für optimale Sicherheit
- durchtritthemmende Stahlzwischensohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Ab Lager sofort lieferbar!
Jetzt bis zum 29.2.2024 zum Aktionspreis von € 109,– per Paar!
|
|
|
LED-Akku-Arbeitsleuchte Tripod
Dieser robuste und dimmbare Doppel-LED-Strahler mit zwei Leuchten und integriertem Stativ ist ideal für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- dimmbar: 10/30/100 %
- zwei Farbtemperaturen:4.000 K für wärmeres Licht, 6.500 K für weißeres Licht
- ausziehbar bis 192 cm
- Laden und Leuchten gleichzeitig möglich
Jetzt zum Aktionspreis €129,– pro Stück erhältlich!
|
|
|
Zylinder-Vorhangschloss
- Zylinder mit Stiftzuhaltung, doppelseitig verriegelt
- Gehäuse Vollmessing, geschliffen
- Bügel Stahl, gehärtet und verchromt
- Innenwerk rostfrei
Ab Lager sofort lieferbar!
Jetzt zum Aktionspreis erhältlich!
|
|
|
Peetschieber mit IG
Peetschieber mit beidseitigem Innengewinde, aus Messing, ohne Entleerungsbohrung.
- für heißes und kaltes Wasser, Hydrauliköl, Heizöl, Dampf
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- für nicht aggressive Medien in Haushalt, Industrie und Gewerbe
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Das könnte Sie auch interessieren ...
|
|
|
ABS-Standardgehäuse
Thermoplastisch gespritztes Gehäuse zur individuellen Bestückung.
- Deckel und Unterteil durch unverlierbare Deckelschrauben aus Edelstahl verschraubt
- Schutzart IP66
- Gehäuse aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Dichtung aus Chloropren
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Entdecken Sie die Welt der Hydraulik: robuste Rohre und Anschlüsse für Hochdrucksysteme
In unserem neuesten Ratgeber werfen wir einen Blick auf die unverzichtbaren Bausteine jedes Hydrauliksystems: Hydraulikrohre und -rohranschlüsse. Diese essenziellen Komponenten sind das Herzstück vielfältiger industrieller, landwirtschaftlicher und mobiler Anwendungen, ihre Bedeutung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Neugierig? Gleich online nachlesen!
|
|
|
Super-User Funktion
Möchten Sie Ihren Teammitgliedern individuelle Zugänge ermöglichen?
Mit dem Haberkorn Online-Shop ist genau das möglich! Sie können verschiedene Benutzerkonten für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlegen und dabei gezielt Rechte vergeben. So ist es beispielsweise machbar, dass Teammitglieder ausschließlich für Rechercheaufgaben zugelassen sind, während der Online-Einkauf entweder gänzlich eingeschränkt oder nur in einem festgelegten Rahmen möglich ist.
Interesse? Wenden sie sich gerne direkt an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater und erkundigen Sie sich über die sogenannte "Super-User Funktion".
|
|
|
Empfehlen Sie uns weiter!
Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen. |
|
|
Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!
Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com |
<<Betreuer>>
Ihre Ansprechperson |
|
|
|
|