Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Akku-Bohrschrauber


Kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für höhere Leistung bei, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch die neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie.

Ab Lager sofort lieferbar!
Jetzt online kaufen!


Halbstiefel S3 Stefano XXSG


ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Rindsleder mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • atmungsaktives Textilfutter
 
Jetzt online kaufen!


Halbstiefel S3 GTX 535


Wasserdichter Sicherheitshalbstiefel aus Leder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Zehenschutzkappe alu-tec® aus Aluminium
  • metallfreier XP®-Durchtrittschutz 
Ab Lager sofort lieferbar!
 
 
Jetzt online kaufen!


Fenstergriff Integer 25004HA


Fenster-Halbolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.
  • Verschraubung verdeckt
Jetzt online kaufen!


Wera Promotion-Set Eisbrecher


Werkzeugsortiment mit verschiedenen Schraubendrehern und Winkelschlüsseln in Edelstahl-Ausführung mit gratis Eiskratzer und Flaschenöffner; geeignet für universelle Arbeiten in Industrie und Produktion.
  • vakuumeisgehärtet 
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt
  • Hex-Plus Winkelschlüssel reduziert das Runddrehen von ISK-Schrauben
Ab Lager sofort lieferbar! Solange der Vorrat reicht!

Jetzt zum Aktionspreis von € 79, statt € 161,‒ pro Stück erhältlich!
 
Jetzt online kaufen!
PVC-Schlauchleitung Refittex®


STIHL Akku AP 300S


Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL-AP-System. Mit einfacher Einbindung in STIHL-connected durch integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.
  • Ladestandsanzeige (4 LEDs)
  • Erfassung und Speicherung zentraler Akkudaten
  • Ortung und Identifikation einzelner Akkus
Ab Lager sofort lieferbar!

Bis Ende April zum Aktionspreis von € 215, statt € 332,50 pro Stück erhältlich!
 
Jetzt online kaufen!


STIHL Akku AP 200


Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL-AP-System.
  • Ladestandsanzeige (4 LEDs)
  • kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 301 und AL 500
  • Spannung 36V
Ab Lager sofort lieferbar!

Jetzt zum Aktionspreis von € 135, statt € 207,50 pro Stück erhältlich!
 
Jetzt online kaufen!


Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution


Mittelschwerer, flexibler Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet
  • strömungstechnisch optimal
  • flexibel, hoch abriebfest
  • schwer entflammbar
Ab Lager sofort lieferbar!
 
Jetzt online kaufen!


Siloschlauch H-Plus mit und ohne Spirale


Förderschlauch mit bzw. ohne Stahldrahtspirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.
  • Sicherheitsfaktor: 3:1
  • Temperaturbereich: –30 °C bis +85 °C
  • Abrieb der Seele: Ø 50 mm³
Ab Lager sofort lieferbar!
 
Jetzt online kaufen!
Das könnte Sie auch interessieren ...

Entdecken Sie den neuen Blum Produktkatalog 2024

Der Katalog bietet nicht nur Orientierung im breiten Sortiment des Möbelbeschlagherstellers, sondern liefert auch Info zu den unterschiedlichen Haberkorn Services und Co.

Neugierig? Gleich online nachlesen!

Jetzt online nachlesen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen
teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke