Egal, ob Sie Holz, Metall, Beton oder Kunststoffe schleifen, trennen oder von Rückständen befreien wollen – hier finden Sie eine große Auswahl an verschiedensten Schleifgeräten für alle Anwendungen. Entdecken Sie unter anderem eine große Auswahl an Winkelschleifern, Bandschleifern, Exzenterschleifern, Schwingschleifern, Bandschleifmaschinen, Tellerschleifern, Betonschleifern oder Kantenschleifern. Nach dem Schleifen können Sie Ihr Werkstück noch mit einem Polierer bearbeiten, um eine makellose Oberfläche zu erzielen. Mehr in unserem Ratgeber
DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen
Extrem durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor aus dem innovativen DeWALT-Flexvolt-Programm.
Festool | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster, leistungsstarker und langlebiger Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik für materialgerechtes Trennen und Schleifen.
Festool | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster, leistungsstarker und langlebiger Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik für materialgerechtes Trennen und Schleifen.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer für Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz.
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Klettverschluss, Staubabsaugung, Elektronik, Vibrations-Control.
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Elektronik, Staubabsaugung, Klettverschluss, Vibrations-Control.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Elektronischer Dreieckschleifer für effektives Schleifen von Ecken und Kanten.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Exzellentes Schiffbild ohne Schleifkringel und Riegen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Der Sander SRE 3185 von Metabo ist ein handlicher, leichter, ergonomischer Schleifer der am Griffbereich zusätzlich mit einer rutschfesten Softgrip-Oberfläche ausgestattet ist und so für einen noch besseren Halt sorgt.
Festool | Schleifer, Poliermaschinen
Kompakter Einhand-Rutscher für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Als Rutscher, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Der erste Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 kann sowohl Klett- als auch Klemmpapier aufnehmen und kommt durch seine kompakte Form in alle Ecken.
Suhner | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker, kompakter Fingerschleifer mit variabler Bandspannung für Entgrat-, Schleif- und Finisharbeiten.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Folgende Kriterien sollten bei der Auswahl eines Winkelschleifers beachtet werden:
Stärke: Die Regel: Eine hochwertige Scheibe braucht auch ein hochwertiges Winkelschleifgerät, um gut zu funktionieren. Eine Premium-Scheibe wird auf einem zu schwachen Gerät meist weit unter den Werten liegen, die sie erreichen kann. Daher ist die Frage, welche Scheiben eingesetzt werden, schon beim Kauf des Winkelschleifers sehr relevant.
Anwendung: Die Auswahl des passenden Winkelschleifers hängt auch stark davon ab, wie stark er beansprucht wird. Ist der Hauptverwendungszweck bspw. das Schleifen mit Fächerschleifscheiben, wo meist mit hohem Druck gearbeitet wird, würde ein schwacher Winkelschleifer wohl sehr schnell in die Knie gehen.
X-Lock ist das neue Aufnahmesystem für Winkelschleifer von Bosch, das aber allen Herstellern zur Verfügung steht. Es ermöglicht einen komplett werkzeuglosen Wechsel der Schleifmittel und ist deutlich schneller als Spannmuttern. Es soll im Laufe der Zeit die anderen Spannvarianten ersetzen.
Was die eigentliche Leistung betrifft, stehen Akku-Winkelschleifer den Netzvarianten keinesfalls nach. Der große Vorteil ist, dass Akku-Winkelschleifer sehr flexibel sind, der Nachteil ist jedoch die Dauerleistung: Wenn sehr lange am Stück geschliffen wird, halten die Akkus oft nicht lange genug. Für alle anderen Arbeiten ist ein Akku-Winkelschleifer sehr gut geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!