Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Handwerkzeuge.

Setzlatte SLG 2 mit Libellen und Handgriffen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Setzlatte SLG 2 mit Libellen und Handgriffen

Sola | Handwerkzeuge Bau

Rohrprofil-Waaglatte aus äußerst robuster, hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Lackwalze | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Lackwalze

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Lackwalzen mit nahezu fusselfreiem Bezug, macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr gut geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.

Schaleisen Semloc Wikinger | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Schaleisen Semloc Wikinger

Handwerkzeuge Bau

Robustes Nageleisen mit extrem haltbarem, ovalem Schaft. Auf einer Seite mit breiter Schneide, auf der anderen Seite mit gebogener Klaue und Schlagfläche.

Reibbrett Poligon | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Reibbrett Poligon

Stubai | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge

Zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz.

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.