Steckschlüssel sind die Allrounder unter den Schraubwerkzeugen. Durch die vielfältige Kombination von Steckschlüsseleinsätzen mit verschiedenen Abtrieben und die große Auswahl an Antriebsmöglichkeiten man fast alle Schraubanwendungen bewältigt und hat alles mit wenig Platzbedarf griffbereit. Mehr in unserem Ratgeber
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnuss-Satz „Zyklop“, mit 9 gängigen Torx®-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schraubendreher-Satz mit griffiger Kreuzrändelung für die Handbetätigung, für Innen- und Außen-TX-Schrauben in allen gängigen Größen.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stecknuss-Satz mit griffiger Kreuzrändelung für die Handbetätigung, im Kunststroffkoffer zur übersichtlichen Aufbewahrung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stecknuss-Satz mit griffiger Kreuzrändelung für die Handbetätigung, in Stahlblechkassette zur übersichtlichen Aufbewahrung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz in langer Ausführung mit Krezrändelung für die Handbetätigung, in blauer Stahlblechkassette.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Praktischer Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage. Nach IEC DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201. Isoliert bis 1.000 Volt.
Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze
VDE-Werkzeug-Satz im robusten Kunststoffkoffer, für vielfältige Einsatzmöglichkeiten speziell bei Installation, Montage und Instandhaltung an spannungsführenden Teilen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnüsse mit Haltefunktion und griffiger Rändelung für eine optimale Handhabung bei Hand und Maschinenbetätigung. Übersichtliche Aufbewahrung mittels Textilgurt zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkstattwägen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Impaktor-Nuss für den Einsatz mit elektrischen oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern. Übersichtliche Aufbewahrung mittels Textilgurt zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkstattwägen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Lange Impaktor-Nüsse für tiefliegende Verschraubungen und bei engen Platzverhältnissen. Sicherung am Elektrowerkzeug mittels O-Ring oder Sicherungsstift möglich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Einsatz-Satz in langer Ausführung, für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt geliefert, welcher eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Praktischer Satz in gängigen Größen, in blauer Stahlblechkassette.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel mit Zwölfkant-UD-Profil in einer Stahlblechkassette mit PU-Einlage.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Ausführung in hochwertiger Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Ausführung in robuster Textiltasche mit starkem Klettverschluss, Tragegriff und Schaumstoffeinlage.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schlüsselsatz-Sortiment für Außensechskantschrauben, geliefert in einer hochwertiger Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Satz mit robuster Hebel-Umschaltknarre in blauer Stahlblechkasten.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Ausführung in hochwertiger Stahlblechkassette mit Schaumstoffeinlage.
Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Ausführung in hochwertiger Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage.
Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.
Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.
Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.
Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.
Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!