Menu
Mann bei der Arbeit der eine 3M-Feinstaubmaske trägt

Produkte von 3M

Innovative Produkte vom weltweiten Multi-Technologieunternehmen 3M

Zum Ratgeber Mehr erfahren

3M Klebetechnik

Zur Kampagne
Klebeband 3M

3M Gehörschutz

Zur Kampagne
Frau trägt Helm und Gehörschutz auf einer Baustelle
Produkte filtern in Produkte von 3M
1-20 von 506 Produkten
in Produkte von 3M
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schutzhelm G3000 mit Ratschenverschluss und UV-Indikator | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm G3000 mit Ratschenverschluss und UV-Indikator

3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...

Aktion
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss

3M | Spezialhelme

Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentierter 3M™-UVicator™-Sensoranzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Bri...

Integrierbare Schutzbrille V9 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Integrierbare Schutzbrille V9

3M | Helmzubehör

Einfach und einzigartig anpassbarer Augenschutz, kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen. Lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen und bei Bedarf hochklappen, schützt die Augen vor Partikeln und UV-Strahlung.

Visierhalter Sicherheitshelme FH1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Visierhalter Sicherheitshelme FH1

3M | Helmzubehör

Ein Verbindungssystem für die rasche Befestigung der Schutzvisiere an den 3M™ Schutzhelmen.

2-Punkt-Kinnriemen GH1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
2-Punkt-Kinnriemen GH1

3M | Helmzubehör

Individuell einstellbarer 2-Punkt-Kinnriemen für angenehmen und sicheren Halt. Passend für 3M™-Peltor™-Schutzhelm G22 und G3000.

3-Punkt-Kinnriemen GH4 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
3-Punkt-Kinnriemen GH4

3M | Helmzubehör

Individuell einstellbarer 3-Punkt-Kinnriemen für angenehmen und sicheren Halt. Passend für 3M™-Peltor™-Schutzhelm G3000.

Anstoßkappe First Base™ 3, Elite | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe First Base™ 3, Elite

3M | Anstoßkappen

Patentierte, atmungsaktive Baseball-Schutzkappe mit einstellbarem, elastischem Halteband, integriertem Belüftungssystem, Schweißband sowie einer Schalenkonstruktion für einen angenehmen Schutz des Trägers, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Anstoßkappe First Base™ 3, Classic | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe First Base™ 3, Classic

3M | Anstoßkappen

Patentierte, atmungsaktive Baseball-Schutzkappe mit einstellbarem, elastischem Halteband, integriertem Belüftungssystem, Schweißband sowie einer Schalenkonstruktion für einen angenehmen Schutz des Trägers, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, SGAF

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und weichen Komponenten im Schläfenbereich sowie Polster am Nasensteg.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, Set, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, Set, SGAF

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit tauschbarem Kopfband, abnehmbarem Schaumrahmen mit Belüftungsschlitzen, dünnem Rahmen und weichen Komponenten im Schläfenbereich sowie Polster am Nasensteg.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, AS+ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, AS+

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF, mit Schaumrahmen | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF, mit Schaumrahmen

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit abnehmbaren Schaumrahmen mit Belüftungsschlitzen, dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille 3M™ Serie 2840 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Serie 2840

3M | Schutzbrillen

Moderne, eng anliegende Brille mit integriertem Augenbrauenschutz, einstellbarer Scheibenneigung und Bügellänge sowie weichen Bügelenden.

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 100 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 100

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 200 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 200

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400, SGAF

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400X, RAS, mit Augenbrauenschutz | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400X, RAS, mit Augenbrauenschutz

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

1-20 von 506 Produkten

3M – von Kunden inspirierte Innovationen

Bei 3M steht die Forschung im Mittelpunkt. Dabei setzt das Multi-Technologieunternehmen mit Erfindergeist insbesondere auf das wissenschaftliche Know-how. Die Lösungen und Technologien, die von 3M entwickelt und produziert werden, begegnen uns ständig im täglichen Leben – im Büro, im Krankenhaus, im Auto und an vielen weiteren Orten.

Weltweit sorgen über 96.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Entwicklung und Herstellung der Produkte, die vom Bereich Arbeitsschutz über Klebebänder und Klebstoff  bis hin zu Werkzeugen und Maschinen reichen.

Auf einen Blick
    Mann der einen Overall und eine Vollmaske trägt
    Die Produkte von 3M finden sich in den verschiedensten Bereichen wie Arbeitsschutz, Klebebänder und Klebstoffe aber auch bei Werkzeugen und Maschinen wieder.

    3M-Arbeitsschutzprodukte

    3M produziert ein breites Spektrum an Produkten, die für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen. Im Bereich PSA findet sich alles von Kopfschutz, Atemschutz, Gehörschutz, Augenschutz bis hin zu Schweißerschutz.

    Als Marktführer im Bereich Feinstaubmasken bietet 3M Masken in allen Schutzklassen. Sie schützen vor gesundheitsgefährdendem Staub in der Luft. 3M hat sich in vielen Bereichen als Marktführer etabliert und ist als Multi-Technologieunternehmen Inhaber von Marken wie Peltor™, E-A-R™ u. v. m.

    Peltor™ – die Marke mit Köpfchen

    Mann bei der Arbeit, der einen Schutzhelm und Gehörschutz von Peltor™ trägt

    Das Ohr ist das sensibelste Wahrnehmungsorgan, selbst im Schlaf hören wir. Bereits geringer Lärm kann das Ohr irreparabel schädigen, wenn er über einen längeren Zeitraum andauert. Die 3M Marke Peltor™ bietet Gehör-, Kopf- und Gesichtsschutzprodukte für lärmbelastete Umgebungen und gefährliche Arbeitsbedingungen. Ausgereifte Mikrofon-/Lautsprecher-Systeme und die ausgezeichnete Dämmwirkung überzeugen. Selbst bei extremem Lärm ist eine klare und deutliche Verständigung möglich.

    Unter der Marke Peltor™ werden Schutzhelme, Gehörschutzkapseln mit verschiedenen SNR-Dämmwerten mit einer einfachen Möglichkeit zur Befestigung am Schutzhelm und Gesichtsschutz sowie diverses Zubehör geführt. Profitieren Sie jetzt von den Aktionspreisen bis zum 31. Dezember 2021!

    Kapselgehörschutz Peltor™ der X-Serie

    Der Kapselgehörschutz Peltor™ der X-Serie von 3M legt einen neuen Standard vor. Hier wurde besonderen Wert auf Design, Tragekomfort und natürlich höchsten Schutz gelegt. Die Modelle des Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1 und X2 bieten neu in Sachen Tragekomfort eine einfache Anpassung des Kopfbandes, dielektrische Kopfbügel mit gleichbleibendem Druck, reduzierte Wärmestauungen durch das Doppelkopfbügeldesign und kippbare Ohrkapseln für mehr Effizienz und Komfort. Für noch mehr Schutz sorgt eine neuartige Schaumstofftechnologie und ein ausgeklügelter Dichtring für eine wirkungsvolle Abdichtung. Die leichten Doppelformkapseln verfügen über maximalen Platz im Inneren und minimieren so unangenehme Wärme und Feuchtigkeit. Zudem lässt sich der robuste Kapselgehörschutz der X-Serie einfach und schnell reinigen.

    Der 3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer besitzt einen SNR (Single Number Rating = einfacher Dämmwert) von 27 dB, ist mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich und somit vielseitig einsetzbar. Die grüne Farbe zeigt den ersten Dämmungsgrad in diesem Bereich an.

    Der 3M™ Peltor™ X2 Kapselgehörschützer in gelber Farbcodierung (mittlere bis hohe Dämpfung) basiert auf dem Design des Modells X1, jedoch einem SNR von 31 dB und ebenfalls mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich.

    Der Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4 braucht keine größeren und schwereren Kapseln für eine noch stärkere Dämmung (bis zu 33dB). Die innovative Technologie bietet eine ideale Kombination von Schaumstoff in den Kapseln und Dämmkissen und einem trotzdem leichten, schlanken Design, das sich ideal mit weiterer persönlicher Schutzausrüstung von 3M vereinbaren lässt. Auch hier lässt sich eine einfache Anpassung mittels Kopfband vornehmen – ein elektrisch isolierter Draht-Kopfbügel hält über längere Zeiträume konstant den Druck für optimalen Tragekomfort und kippbare Kapseln ergeben mehr Komfort und Effizienz. Das fluoreszierende gelb-grün ist gerade bei Arbeiten im Freien gut sichtbar und sorgt für einen sehr guten Schutz bei hoher Lärmbelastung. Je nach Bedarf ist das X4-Modell mit Helmbefestigung oder Kopfbügel erhältlich.

    Für Arbeiten in abwechselnd lärmbelasteten Umgebungen wurden die modernen elektronischen Gehörschutzstöpsel Peltor™ EEP-100 EU entwickelt, welche sich mittels Ein-Tasten-Funktion einfach umschalten lassen. Das Produkt ermöglicht, mit Kollegen in der Nähe zu kommunizieren und auch Warnsignale oder sich nähernde Fahrzeuge zu hören. Die Gehörschutzstöpsel lassen sich in der Aufbewahrungsbox sauber verstauen und mittels USB-Stecker in der Box laden. Die elektronischen Gehörschutzstöpsel von 3M sind kompatibel mit Helmen und Schutzvisieren.

    E-A-R™ Gehörschutz für jede Umgebung

    Mann bei der Arbeit, der den Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™ trägt

    Die Marke E-A-R™ von 3M bietet Gehörschutzstöpsel sowie Bügelgehörschutz für den abwechselnden Aufenthalt in ruhigen und lärmbelasteten Bereichen.

    Bügelgehörschutz: Der leichte Bügelgehörschutz E-A-R Caps eignet sich besonders bei häufigem Wechsel zwischen ruhigen und lärmbelasteten Räumen, da er ein besonders leichtes und schnelles Auf- und Absetzen ermöglicht. Bei Nichtgebrauch kann der Bügelgehörschutz einfach um den Hals getragen werden. Der Bügelgehörschutz kann je nach Belieben auf verschiedene Arten getragen werden: Hinter dem Kopf, unter dem Kinn oder über dem Kopf. Die Stöpsel sind austauschbar und hygienisch in Klarsichtfolie verpackt. Unter dem Kinn getragen, beträgt der SNR 23 dB.
    Für den hohen Tragekomfort spricht die Leichtigkeit des Produkts und ein sehr geringer Druck im Ohr, da die Gehörschutzstöpsel am Eingang zum Ohr sitzen und nicht tief eingeführt werden. Die Bügelgehörschutz E-A-R Caps wurden für die Kompatibilität mit anderer Persönlicher Schutzausrüstung entwickelt.

    Gehörschutzstöpsel: 3M hat mit seinen 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpseln die ersten Schaumstoff-Ohrstöpsel der Welt produziert. Alle 3M-Gehörschutzstöpsel passen sich genau dem Gehörgang an und sorgen so nicht nur für sicheren Schutz, sondern auch für ein angenehmes Tragegefühl.

    Die wiederverwendbaren 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel (SNR: 32 dB) sind durch das einzigartige dreifache Lamellen-Design besonders angenehm zu tragen, da es sich dem Ohr anpasst. Die Stöpsel können einfach in das Ohr geschoben werden. Die Kordel sorgt dafür, dass die Gehörschutzstöpsel nicht verloren gehen. Sie sind abwaschbar, hygienisch, und kostengünstig, da sie für den Langzeitgebrauch gedacht sind. Die persönlichen Dämmwerte sind mittels der E-A-Rfit™ Dichtsichtprüfung überprüfbar

    Schutzhelme und Schutzbrillen mit neuester Technologie

    Schutzhelm SecureFit™ von Haberkorn

    Topmoderne 3M™ Kopf- und Augenschutzprodukte gibt es jetzt bis Ende 2021 zum Aktionspreis! 3M™-Schutzhelme SecureFit™ bieten Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau. Das patentierte innovative Design bietet maximalen Tragekomfort. Der Druck wird dank des speziellen Bebänderungssystems angenehm verteilt und Helmhöhe und Passform lassen sich mit dem 4- oder 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem optimal einstellen. Die SecureFit™-Schutzhelme sind belüftet und je nach Einstellung des Kinnriemens nach EN 12492 oder EN 397 sowie EN 50365 bis 1000 V zertifiziert. Passende Kapselgehörschützer und Kommunikationsgeräte lassen sich ganz einfach an Einkerbungen am 3M™-Schutzhelm SecureFit™ befestigen und auch Schweißbänder können abgenommen und gewaschen oder ersetzt werden.

    Eine Besonderheit bei den Schutzhelmen SecureFit™ stellt der 3M™ Uvicator™ dar: Da das Sonnenlicht wegen der Wechselwirkung zwischen UV-Strahlung und Kunststoff die Stabilität des Schutzhelms reduzieren kann, kann die Sicherheit des Trägers beeinträchtigt werden. Die patentierte Uvicator™-Technologie misst die Exposition gegenüber der UV-Strahlung und zeigt durch Farbwechsel von Rot zu Weiß an, wann der Helm ausgetauscht werden muss.

    Schutzbrille SecureFit™ von Haberkorn

    Die 3M™-SecureFit™-100-Schutzbrille besitzt eine schlanke, sportliche Scheibenform und eine Scheibe aus Polycarbonat in verschiedenen Tönungen. Durch die Nutzung von ausschließlich harten Komponenten ist die Schutzbrille leicht zu reinigen. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an. Diese Schutzbrille ist besonders für schmale Gesichter (z. B. bei Frauen) geeignet und kompatibel mit dem 3M™-Kapselgehörschutz.

    Auch die Modelle 3M™ SecureFit™ 200, 3M™ SecureFit™ 400X mit Augenbrauenschutz und 3M™ SecureFit™ 600 besitzen die patentierte 3M™-SecureFit™-Bügeldruckverteilungs-Technologie. Mittels mehrerer Streben und umschließendem Design werden der Anpressdruck der Brillenbügel auf den Hinterkopf ausgeglichen und der Tragekomfort erhöht. Die Schutzbrillen sind daher sehr leicht und angenehm zu tragen. Ein sicherer Sitz ist auch bei ruckartigen Bewegungen und Überkopfarbeiten garantiert.

    Für das Modell 3M™ SecureFit™ 200 ist ein Korrektionsglaseinsatz verfügbar. Es ist zudem die leichteste Schutzbrille dieser Reihe.

    Die 3M™-SecureFit™-600-Schutzbrille bietet mit ihrem Zwei-Scheiben-Design höchste optische Leistung und ist auf eine Vielzahl von Kopfformen ausgelegt.

    Die innovative 3M™-Scotchgard™-Antibeschlag-Technologie der Modelle 3M™ SecureFit™ 400X mit Augenbrauenschutz und 3M™ SecureFit™ 600 macht die Schutzbrillen besonders widerstandsfähig.

    Durch diese spezielle beidseitige Beschichtung flachen Wassertropfen auf beiden Seiten der Scheibe ab und werden zu einem dünnen, transparenten Film. Dadurch bleibt die Sicht klar. Auch bei Verwendung von verdünnten Desinfektionsmitteln oder Alkoholtüchern bleibt die Funktion der Antibeschlag-Beschichtung erhalten.

    3M™-Versaflo™-Gebläseatemschutz für hohen Arbeitskomfort

    Versaflo™ Gebläseatemschutz von Haberkorn

    Der bewährte 3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutz bietet zuverlässigen Schutz vor Gasen, Dämpfen, Feinstäuben und festen Partikeln sowie deren Auftreten in Kombinationen. Per Ende 2022 wird das System von 3M™ sukzessive eingestellt. Ihr Haberkorn Spezialist informiert Sie gerne dazu. Ein Wechsel auf die Marke 3M™ Versaflo™ lohnt sich jedenfalls.

    Der Versaflo™-Gebläseatemschutz von 3M entspricht höchsten Erwartungen. Die Gebläseeinheiten passen den Luftstrom automatisch an, damit eine gleichbleibend hohe Luftversorgung sichergestellt ist und eine Sättigung des Filters ausgeglichen wird. Auf diese Weise werden der Komfort, aber auch die Produktivität des Mitarbeiters gewährleistet. Der Versaflo™-Gebläseatemschutz ist leicht zu bedienen und zu warten. Das Herzstück des Systems bilden die Gebläseeinheit sowie passende Filter. Hier sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden, ob Schutz vor Partikeln und/oder Gasen und Dämpfen benötigt wird und ob zur Reinigung eine vollständige Tauchfähigkeit notwendig ist. Unverzichtbar sind dazugehörige Filter, die einen zuverlässigen Schutz bieten.

    Das Starterkit Versaflo™ TR-315E+ wird am Gürtel getragen und bildet zusammen mit einem geprüften und zugelassenen 3M™-Kopfteil wie beispielsweise dem Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-206 ein gebläseunterstütztes Atemschutzgerät, das Schutz vor festen und flüssigen Partikeln bietet. Die ausgesuchten 3M™-Versaflo™-Kopfteile wurden für unterschiedliche Gefahren und Arbeiten konzipiert und sorgen für ausgesprochen hohen Tragekomfort und sehr gute Sicht.

    Die Modelle Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-206 und M-207 sowie M-300 wurden speziell für anspruchsvolle industrielle Arbeiten gebaut, die zusätzlichen Schutz erfordern. Sie erfüllen die Anforderungen der höchsten Atemschutzklassen in Kombination mit bestimmten Gebläseeinheiten. Die M-Serie kann mit Kommunikations- und Gehörschutzlösungen sowie Hitzeschutzüberzügen individuell ergänzt werden.

    Die Größe des Visierkopfteils Versaflo™ bietet vielseitigen Schutz vor zahlreichen Gefährdungen von Atemwegen, Gesicht, Gehör und Kopf. Durch das praktische Ratschensystem lässt sich die Größe perfekt an verschiedene Kopfformen anpassen.


    3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung

    3M™ VHB™ Klebebänder werden seit 1980 kontinuierlich weiterentwickelt, die Produktfamilie wird laufend durch neue innovative Produkte wie die LSE- und die GPH-Serie erweitert. Die Produkte zählen heute zu den innovativsten ihrer Art und kommen in verschiedensten Märkten und Anwendungen für die Verklebung unterschiedlichster Werkstoffe zum Einsatz. 3M™ VHB™ Klebebänder garantieren eine starke und zuverlässige Verbindung auch bei kritischsten Anwendungsfällen.

    Verschiedene 3M™ VHB™ Klebebänder, die auf einem Tisch liegen
    Selbst bei schwierigen Anwendungsfällen garantieren die 3M™ VHB™ Klebebänder eine starke und zuverlässige Verbindung.

     Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern

    Aufgrund ihres viskoelastischen Aufbaus sind 3M™ VHB™ Klebebänder gewöhnlichen Schaumstoff-Klebebändern hinsichtlich Einsatzbereich, Klebekraft und Haltbarkeit deutlich überlegen. Die Klebebänder bieten aber auch Vorteile gegenüber mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten oder Schweißpunkten.

    Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber Schaumstoff-Klebebändern:

    • sind dauerhaft und extrem elastisch

    • können Energie aufnehmen und kompensieren

    • sind durch und durch aus Klebstoff

    • fließen in die Oberfläche ein und bleiben dabei flexibel

    • bauen eine 100%ige Benetzung auf

    Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern abgebildet
    Die 3M™ VHB™ Klebebänder (rechts) sorgen im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoff-Klebebändern (links) für spannungsfreie Verklebungen, wobei auch die Oberflächenrauigkeit durch das Einfließen des Klebstoffs in die Oberfläche kompensiert wird.

    Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber mechanischen Verbindungen:

    • sind nicht sichtbar

    • Korrosionsgefahr wird minimiert, da der Oberflächenschutz nicht beschädigt wird

    • gleichmäßige Spannungsverteilung, wodurch Punktbelastung und thermischer Verzug vermieden werden

    • Unebenheiten auf der Oberfläche von Bauteilen werden ausgeglichen

    • Ausdehnungsunterschiede zweier Materialien werden ausgeglichen

    • bieten zusätzliche Dichtfunktion

    • bieten Dämmwirkung (gegen Geräusche und Vibrationen)

    • ermöglichen Gewichtsreduktion

    • sind einfach und schnell in der Handhabung

    • leicht zu schneiden und auf Kundenwunsch in spezielle Formen stanzbar

    Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern abgebildet
    Die 3M™ VHB™ Klebebänder (rechts) sind im Vergleich zu mechanischen Verbindungen (links) unsichtbar, Unebenheiten zwischen Bauteilen werden vollständig verbunden.

    Für jede Anwendung das richtige 3M™ VHB™ Klebeband

    Die Anforderungen an Klebebänder sind je nach Anwendungsfall sehr unterschiedlich. In der Produktpalette der 3M™ VHM™ Klebebänder finden Sie bestimmt die perfekte Lösung für Ihre Anforderung.

    Anwendung

    Materialien

    Klebeband

    transparentes Kleben

    Glas und transparente Kunststoffe wie Polycarbonat (PC) und Acrylglas (PMMA)

    3M™ VHB™ 4910-Familie

    Kleben von pulverbeschichteten Bauteilen

    Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas

    3M™ VHB™ 5952-Familie

    Kleben von Hochtemperatur- und hochfesten Anwendungen

    Aluminium, Edelstahl, Metall

    3M™ VHB™ 4646-Familie

    Kleben von hochenergetischen und mittelenergetischen Oberflächen

    Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas, Kunststoffe wie PET, ABS, PVC

    3M™ VHB™ GPH-110GF-Familie

    Kleben von niederenergetischen Oberflächen

    Kunststoffe wie PP, TPE, TPO, PC, Acrylic, Nylons, ABS, Fieberglas, carbonverstärkte Kunststoffe

    3M™ VHB™ LSE-060-Familie

    3M™ VHB™ LSE-Klebebänder – für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Materialien mit geringer Oberflächenenergie

     Häufig verwendete Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe oder andere Materialien mit geringer Oberflächenenergie lassen sich oft nur sehr schwer verkleben. Mit den neuen, vielseitig einsetzbaren und robusten 3M™ VHB™ Klebebändern der LSE-Serie können aber auch diese Materialien dauerhaft verklebt werden – sie wurden genau dafür entwickelt. Trotzdem lassen sich auch Substrate mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie problemlos verkleben.

    Dabei sind die Klebebänder beständig gegen Hitze, Kälte und Temperaturschwankungen, UV-Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmittel.

    3M™ VHB™ GPH-Klebebänder – hitzebeständig und universell einsetzbar

    Die neue 3M™ VHB™ GPH-Serie ist besonders anpassungsfähig und bietet eine noch bessere Soforthaftung als Vorgängerprodukte. Dank der hohen Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis zu +230 °C – ist sie auch für Klebungen vor einer Pulverbeschichtung geeignet.

    Durch den universellen Klebstoff ist dieses Klebeband das ideale Produkt für Multimaterial-Verbindungen, die mit mechanischen Verbindungen nur schwer zu realisieren sind.


    Schleifmittel 3M™ Cubitron™ II

    Mit Cubitron™ II hat 3M im Schleifen einen bis heute sonst kaum erreichten Standard gesetzt. Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Fiberscheiben oder Schleifbänder mit Cubitron™ II stehen für höchste Performance und High-End-Technologie. Dahinter steckt das patentierte Schleifkorn 3M™ Cubitron™ II.

    Schleifkorn 3M™ Cubitron™ II

    Das dreieckige Schleifkorn 3M™ Cubitron™ II sorgt für einen scharfen und einheitlichen Schnitt. Im Vergleich zu einem konventionellen Keramik-Korn ist das Schleifkorn Cubitron™ II präzise geformt und gerichtet. Durch den Verschleiß bilden sich fortlaufend neue, scharfe Kanten und Spitzen – das Korn schärft sich während der Nutzung selbst.

    Schleifkörner 3M™ Cubitron™ II und dreieckig geformte konventionelle Schleifkörner
    Das Cubitron™ II Schleifkorn ist präzise geformt und gerichtet (links) – das konventionelle Keramik-Korn ist unregelmäßig geformt.

    Die identischen und präzisionsausgerichteten Schleifkörner sorgen durch ihren gleichmäßigen Verschleiß für bis zu 3-mal mehr Abtrag und eine bis zu 12-mal längere Lebensdauer. Durch den geringeren Anpressdruck für die gleiche Abtragsleistung wird nicht nur Kraft, sondern auch wertvolle Zeit gespart.


    Haberkorn und 3M: eine enge Partnerschaft

    Haberkorn und 3M verbindet eine bereits langjährige, erfolgreiche Partnerschaft. Im Haberkorn Sortiment finden sich 3M-Produkte für die verschiedensten Bereiche, wie Arbeitsschutz, chemisch-technische Produkte, Werkzeuge und Maschinen, aber auch Werkstatteinrichtungen und Betriebseinrichtungen.

    Neben einer großen Auswahl bietet Haberkorn auch fortlaufend Seminare zu 3M-Lösungen für Sicherheitsbeauftragte an. Hier erhalten Sie von führenden 3M-Experten aktuelle Informationen und praktische Tipps! Mehr über das Schulungsangebot mit 3M erfahren Sie online auf unserer Website.


    Passform und Sitz – darauf sollten Sie achten

    Neben der Auswahl der zur Anwendung passenden Atemschutzmaske ist es wichtig, dass die Atemschutzmaske gut passt und dicht sitzt. Ansonsten kann an undichten Stellen verunreinigte Luft eindringen. Neben dem falschen Positionieren der Maske im Gesicht können auch Haare im Dichtbereich der Maske den dichten Sitz negativ beeinflussen.

    In der Anleitung unseres Partners 3M™, sehen Sie, wie 3M™ Partikelmasken der Serie Aura™ 9300+Gen3 richtig aufgesetzt und auf einen dichten Sitz geprüft werden können.

    Neu bei Haberkorn?
    Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
    Einfach da.

    Ihr persönlicher Produktexperte
    Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

    Kontakt
    Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
    Marken