Menu

Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low

von Haix   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hochatmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug daran werden die Faszien im Fuß der Trägerin permanent leicht stimuliert und der körperlichen Ermüdung wird vorgebeugt.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (antistatisch, extrem rutschfest, optimaler Grip, sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend)
  • Mikrofaser-Textil-Kombination
  • CONNEXIS®-System (Durch Zug am Klettband wird die Spiralfaszie stimuliert und die natürliche Funktion des Fußes unterstützt. Dadurch wird die negative Auswirkung auf den Bewegungsapparat reduziert und die Leistungsfähigkeit beim Gehen bleibt erhalten.)
  • metallfreie Schuhkonstruktion
  • atmungsaktives Innenfutter
  • komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlagesohle
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • Perfect-Fit-Markierung auf der Einlage für die optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße
  • HAIX®-Absorption (Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist)
  • gute Fußführung durch separate Fersenschale
  • anatomisch geformte, ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Nano-Carbon
  • made in Europe
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 595 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191MetallfreiEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken