Menu

Einfülltrichter für Schuttrohr

von Eichinger   |   mehr Schuttrutschen

Drucken
Kompakter Einfülltrichter für das Schuttrohr zum sicheren Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien. Verwendung als Anfangsteil einer kompletten Schuttrutsche.
Vorteile/Ausführungen
  • halbrunder, hochverdichteter Einfülltrichter
  • mit 2 verzinkten Ketten, 1,10 m lang, und Sicherheitskarabinerhaken

Technische Daten
  • Gesamtlänge
1,1 m
  • Nutzlänge
1,0 m
  • Tiefe
700 mm
  • Außendurchmesser
390 mm
  • Gewicht
22 kg

Material
  • Polyethylen

Lieferumfang
  • inkl. Ketten, verzinkt

Geprüfte Sicherheit


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken