Menu

Akku-Trennschleifer DCS 690 X2

von DeWalt   |   mehr Trennschleifgeräte

Drucken
Bürstenloser 54-V-Akku-Trennschleifer für maximale Leistung ohne Kabel und ohne Abgase ideal zum Trennen von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton.
Einsatzbereich
  • für schwerste Anwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
  • Vollmetall-Direktgetriebe – für eine lange Lebensdauer und eine effiziente Kraftübertragung
  • Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach loslassen des Schalters
  • serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs bei Trennarbeiten in mineralischen Werkstoffen
  • rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion zur sauberen und effizienten Kühlung des Motors
  • LED Überlastanzeige gibt visuelles Feedback zur Belastung des Werkzeuges während der Anwendung
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen für eine schnelle Anpassung an die Anwendung
  • verriegelbares Akkufach zum Schutz des Akkus vor Staub- und Wasserpartikeln aus der Luft
  • ergonomisch gummierte Griffbereiche für bequemes Arbeiten auch über längere Zeiträume

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
6.500 U/min

Lieferumfang
  • 2 x 54 V / 162 Wh XR Flexvolt Li-lon-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
  • System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18-V- und 54-V-XR-Li-lon-Akkus)
  • XR Extreme Runtime Diamant-Trennscheibe (230 mm)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken