Menu

LED-Lichterkette Light-Cord, 50 W

von Ansmann   |   mehr Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Drucken
Flexible LED-Arbeitsleuchte mit 5 superhellen SMD-LEDs für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch für diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten.
Vorteile/Ausführungen
  • ohne Schalter
  • integrierter Hängehaken und Montagelöcher

Technische Daten
  • Leuchtmittel
SMD-LEDs
  • Kabelbezeichnung
H07RN-F 3 x 1,5 mm2
  • Netzspannung
220–240 V ±10 % AC, 60 Hz/50 Hz
  • AC-Eingangsstecker
Schuko (CEE 7/7)
  • AC-Ausgang
1 x 230 V Schukosteckdose Schuko-Buchse CEE 7/3 (IP54)
  • Stoßfestigkeit
IK07

Material
  • Kunststoffgehäuse

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken