Menu

LED-Baustrahler DINORA 8060

von Brennenstuhl   |   mehr Baustrahler

Drucken
Extrem leichter, robuster LED-Baustrahler zur großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Ideal für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
Vorteile/Ausführungen
  • ausklappbarer, verstellbarer Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativen
  • Gummi-Kantenschutz an allen vier Außenseiten
  • sofort helles, blendfreies Arbeitslicht durch SMD-LEDs
  • spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung
  • bruch- und schlagfest, wartungsfrei
  • ölbeständiges RN-Kabel
  • spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel
  • integrierter Tragegriff für leichtes Transportieren
  • beleuchteter Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten
  • Kabellänge
5 m
  • Kabelbezeichnung
H07RN-F 3G1,5

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff mit Gummi-Kantenschutz, grau

Lieferumfang
  • Schraube M 6, 50 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken