Menu

Konvektor-Heizlüfter HSX 2320F

mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Tragbares elektrisches Heizgerät mit natürlicher Konvektion zum Heizen von Räumen bis 60 m3.
Vorteile/Ausführungen
  • extra schlankes Design mit nur 9 cm Tiefe
  • 3 Leistungsstufen
  • Gebläsefunktion
  • zusätzlich seitlicher Luftstrom zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auch im unteren Bereich des Raumes
  • regelbarer Raumthermostat
  • Sicherheitsthermostat
  • Frostschutz
  • doppelte Isolierung
  • integrierte Griffe

Technische Daten
  • Spannung/Frequenz
220–230 V/~50 Hz
  • Abmessung L x B x H
90 x 683 x 460 mm
  • Gewicht
4,7 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken