Menu

Klimagerät MPD-12CRN7

mehr Mobile Klimageräte

Drucken
Mobiles Klimagerät mit enormer Kühlleistung. Mit Fernbedienung. Für alle Standorte mit Räumen bis zu 41 m2.
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Lenkrollen an der Unterseite für flexible Anpassung der Plazierung
  • hoher Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung
  • übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck
  • Schlafmodus – besonders ruhiger und energiesparender Betrieb mit präziser Temperaturregelung
  • 24-Stunden-Timer für komfortable und individuelle Einstellung
  • schnell und effektiv
  • automatischer Neustart
  • waschbarer Filter

Technische Daten
  • Kühlleistung
12.000 BTU/h (3,5 kW)
  • Arbeitsbereich/Temperatur
+17 °C bis +35 °C
  • Energieeffizienzklasse
A
  • Schalldruckpegel (hi/mi/lo)
ab 52/51/50,5 db(A)
  • natürliches Kältemittel
R 290
  • Kabellänge inkl. Stecker
1,8 m
  • Länge Abluftschlauch
1,4 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken