Menu

Bewehrungsanschluss PLEXUS®, Bügelleiste

mehr Bewehrungen, Distanzstreifen

Drucken
Zweireihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutzdeckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich.
Vorteile/Ausführungen
  • verzinkte Verwahrbox kann im Beton verbleiben
  • Stirnseiten mit Holz verschlossen, daher besonders stabil
  • Kunststoffdeckel für geringeres Gewicht, leichteres Ausschalen und geringere Verletzungsgefahr (ab Bügelbreite 18 cm mit Blechdeckel)
  • es verbleiben keine Kunststoffreste im Beton
  • durch die raue Oberfläche guter Verbund

Anwendungen/Hinweise
  • den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln
  • 6 ds Biegerollendurchmesser (entsprechend Norm)
  • Krümmungsbereich der Anschlusseisen innerhalb der Verwahrbox
  • Verankerungslängen werden nach DIN 1045–1:2008–08, Abs. 12.3.2 ermittelt
  • rückbiegefähiger Baustahl BST550 für Österreich

Technische Daten
  • Elementlänge 1.250 mm

Material
  • Metallkasten, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken