Menu

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei

mehr Rohrspreizen, Kombispreizen

Drucken
Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.
Einsatzbereich
  • für Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22, Ankerstäbe Ø 15/17 mm

Vorteile/Ausführungen
  • Luftschalldämmung
  • Trinkwassereignung
  • Größen 150 bis 400 mm im Ganzen gefertigt

Anwendungen/Hinweise
  • Wasserdichtheit gemäß ÖNORM B 3303
  • Brandverhalten F180
  • nach dem Entfernen der Schalung kann der Vorsatz einfach herausgezogen werden

Technische Daten
  • Innen-Ø
22 mm
  • Schalungsauflage-Ø
48 mm

Material
  • Kunststoff Polyolefin (PO)

Lieferumfang
  • inklusive 2 Verschluss-Stopfen

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerPVC-FREI


Begründung Nachhaltigkeit
Material: Polyolefin (PO). Frei von PVC, FCKW, HFKW.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken