Menu

TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierung

von Blum   |   mehr Blum LEGRABOX Komponenten

Drucken
Zur Synchronisierung von TIP-ON-BLUMOTION-Auszügen bei Korpusbreiten unter 300 mm.
Einsatzbereich
  • für Korpusbreiten ≤300 mm
  • LEGRABOX lichte Korpusweite 245–293 mm
  • MERIVOBOX lichte Korpusweite 243–296 mm
  • TANDEMBOX lichte Korpusweite 238–286 mm
  • MOVENTO lichte Korpusweite 265–313 mm

Vorteile/Ausführungen
  • einteilig

Anwendungen/Hinweise

Zuschnitt:

  • LEGRABOX lichte Korpusweite –221 mm
  • MERIVOBOX lichte Korpusweite –221 mm
  • TANDEMBOX lichte Korpusweite –214 mm
  • MOVENTO lichte Korpusweite –241 mm

Material
  • Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken