Menu

Objektband VARIANT® VX 7729/120

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Türband für ungefälzte Objekttüren.
Einsatzbereich
  • Holzflügel
  • Holz-, Stahl-, Aluminium-, Block-, Futterzarge, Blendrahmen

Vorteile/Ausführungen
  • innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
  • verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Anwendungen/Hinweise
  • DIN links/rechts
  • für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
  • für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
  • Belastbarkeit lt. Tabelle bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m)
  • Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zusätzlich berücksichtigen
  • bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von 1 Tragzapfen 12 x 50 mm je Band

Technische Daten
  • Höhe
120 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Lappenbreite
34,5 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Stift-Ø
10 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 120 kg

Material
  • Edelstahl oder Stahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken