Menu

Kleb- und Dichtstoff Vapourseal, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Plasto-elastischer Dichtklebstoff, ein Dampfsperrenkleber für dauerhafte Verklebung von Dampfsperren und dampfundurchlässige Verbindungen mit Abdichtungsbahnen von Mauerwerk und Baumaterialien.
Einsatzbereich
  • Fensterrahmen
  • Dampfsperren
  • luftdichte Abdichtungen
  • Mauerwerk, Baumateralien

Vorteile/Ausführungen
  • UV-beständig
  • sehr gute Haftung auf vielen unterschiedlichen Materialien
  • dauerelastisch 
  • sehr gute Verarbeitbarkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Aushärtung durch Abgabe von Wasser (physikalische Trocknung)
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluft-Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +100 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +50 °C

Material
  • Acrylat, pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken