Menu

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4932

von 3M   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.
Einsatzbereich
  • niederenergetische Oberflächen
  • PE (Polyethylen
  • PP (Polypropylen)

Vorteile/Ausführungen
  • verklebt und dichtet Werkstoffe mit rauer oder glatter Oberfläche
  • leistungsfähige Zug- und Scherfestigkeit
  • sehr hohe Anfangsklebkraft
  • witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • lösemittelbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • ersetzt mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur 
+15 °C bis +25 °C 
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
–40 °C bis +70 °C
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
–40 °C bis +90 °C
  • Klebekraft/Schälfestigkeit
3,5 N/mm

Material
  • Klebstoff aus Acrylat geschäumt
  • Schutzabdeckung aus Papier (P)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken