Menu

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90

von Gates   |   mehr Gates® Hydraulikarmaturen

Drucken
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Einsatzbereich
  • Industrieanlagen
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • Nicht-Schäl-Ausführung
  • einteilige Armatur
  • schnell und einfach zu verpressen
  • Zahnprofilkonstruktion für sicheren Halt
  • erstklassige TuffCoat™-Beschichtung mit mehr als 4-mal höherer Korrosionsbeständigkeit als in SAE ASTMB117 festgelegt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • hochwertiger Stahl
  • O-Ring aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken