Menu

Hydraulikschlauch 1SN, G1

von Gates   |   mehr Gates® Hydraulikschläuche

Drucken
G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.
Einsatzbereich
  • biologisch abbaubare Flüssigkeiten auf Basis synthetischer Ester
  • Flüssigkeiten auf Mineralölbasis
  • Polyglykol
  • Pflanzenöl

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht 50 % des Biegeradius nach SAE 100R1 bei dem genannten Betriebsdruck
  • überlegene Impulsfestigkeit (bei bis zu 600.000 Impulsen getestet)

Anwendungen/Hinweise
  • passende Armaturen
    - MegaCrimp® für Dash-Größe bis -20
    - GlobalSpiral™ Plus für Dash-Größe ab -24

Technische Daten
  • Temperaturbereich
     

–40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +121 °C)
bei Wasser, Wasser/Öl-Emulsionen und Wasser/Glykol-Gemisch siehe Datenblatt


Material
  • Seele aus NBR(Nitril)-Basis
  • Einlage aus Stahldrahtgeflecht, 1-lagig
  • Decke aus NBR/PVC-Basis, MSHA-Freigabe

Spezifikationen
  • ABS
  • Bureau VERITAS
  • DNV
  • Germanischer Lloyd
  • LR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken