Menu

Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, BSPP

von Stauff   |   mehr Flat-Face-Kupplungen

Drucken
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSPP-Innengewinde nach DIN 3852.
Einsatzbereich
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen
  • Stationärhydraulik

Vorteile/Ausführungen
  • minimaler Flüssigkeitsverlust und Lufteinschluss pro Kupplungsvorgang
  • einfache Reinigung der glatten Oberfläche
  • mit einer Hand zu bedienen
  • optimierter Durchfluss

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • zum Kuppeln stecken
  • zum Entkuppeln Push-Hülse betätigen
  • Kuppeln unter Druck nicht möglich

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel-beschichtet, nur bei FH 51 (W66I) dickschichtpassiviert (Chrom III)
  • Dichtung aus
    - NBR, PU und PTFE (S1)
    - NBR und PTFE (BT)
    - FPM und PTFE (VT)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken