Menu

Multikupplung Multi-X GII Duo 25, Nippelseite

von Cejn   |   mehr Multikupplungen

Drucken
Handbedienbare Mehrfachkupplung mit 2 Anschlüssen DN 25 und integrierten Druckeliminatoren.
Einsatzbereich
  • Mobilhydraulik

Vorteile/Ausführungen
  • tropffreie Flat-Face-Kupplungen
  • einfache Installation und Bedienung
  • hohe Leistung, hoher Durchfluss
  • verwechslungssicher
  • kompaktes Design
  • große Flexibilität

Anwendungen/Hinweise
  • Kupplungsfähigkeit
    - bis 350 bar Restdrücke auf der Nippelseite und drucklose Tankleitungen auf der Kupplungsseite
    - bis 120 bar Restdrücke auf der Kupplungsseite und druckloser Tankanschluss auf der Nippelseite
    - bis 250 bar Restdrücke auf der Nippelseite und 10 bar Rücklaufdruck auf der Kupplungsseite
  • Druck beim Entkuppeln vermeiden, tankseitig entlasten
  • Restdruck kann beim Trennen der Verbindung zu einem Rückstoß führen (Hebel gut festhalten)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck 
max. 350 bar 
  • Berstdruck 
min. 1.200 bar 

Material
  • Stahl (Zink/Nickel, Zink passiviert), eloxiertes Aluminium, Messing
  • Dichtung aus NBR/PUR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken