Menu

Flat-Face-Schraubkupplung, Serie TLX, Muffe, IG

von Cejn   |   mehr Schraubkupplungen

Drucken
Flachdichtende Schraubkupplung, Innengewinde.
Einsatzbereich
  • Fahrzeugbau
  • Forstwesen
  • Rückbau
  • Bau

Vorteile/Ausführungen
  • für extreme Belastungen bei hohem Durchfluss
  • hält Druckspitzen stand
  • hohe Zuverlässigkeit
  • tropffrei

Anwendungen/Hinweise
  • Kuppeln in Abhängigkeit vom Bediener unter Restdruck möglich
  • Endkuppeln mit Restdruck erlaubt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • Berstdruck 
gekuppelt min. 1.680 bar
entkuppelt min. 1.000 bar 

Material
  • Stahllegierung mit Zink/Nickel Oberfläche
  • Dichtung aus Nitril (NBR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken