Menu

Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung
  • Einschraubgewinde metrisches Feingewinde, zylindrisch
  • Profildichtring PEFLEX

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
  • Einschraubstutzen nach ISO 9974-2

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • Profildichtring aus NBR
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken