Menu

Schlauchpresse P16HPZ mit separater Handpumpe

von Lillbacka Finn Power   |   mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Stromunabhängige, kompakte Schlauchpresse mit separater Handpumpe für den mobilen Einsatz bei engen und schwierigen Platzverhältnissen. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Einsatzbereich
  • Reparatur
  • Instandhaltung
  • Service

Vorteile/Ausführungen
  • mobil durch separate Handpumpe
  • stromunabhängig
  • geringes Gewicht
  • platzsparend
  • robuste Ausführung
  • handlicher Tragegriff

Technische Daten
  • Schlauchtyp 
1- bis 2-Draht bis DN 25 (1") 
 4-Spiral bis DN 19 (3/4") 
  • Presskraft 
955 kN 
  • Öffnungsweg Presskopf
 max. +20 mm
  • Abmessung L x B x H
331 x 197/105 x 324 mm 
  • Gewicht 
26 kg 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken