Menu

Mitteldruckfilter FMP

von MP Filtri   |   mehr Leitungseinbau, Filter

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Filter für den mittleren Druckbereich.
Einsatzbereich
  • für Speisepumpen bei hydrostatischen Antrieben
  • für Druckschmieranlagen
  • für Hydrauliksysteme im mittleren Druckbereich

Vorteile/Ausführungen
  • geringes Gewicht

Anwendungen/Hinweise
  • Bei synthetischen Fluiden empfehlen wir die Verwendung von Viton/FPM Dichtungen.

Technische Daten
  • Durchflussmenge
bis 80 l/min
  • Betriebsdruck
110 bar
  • Prüfdruck
330 bar
  • Bypass-Ventil
6 bar

Material
  • Filterkopf aus Aluminium, eloxiert
  • Filtertopf aus Aluminium, eloxiert
  • Bypass-Ventil aus Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken