Menu

Orbitmotor MM

von M + S Hydraulic   |   mehr Hydraulikmotore

Drucken

Dieser Mini-Motor eignet sich ausgezeichnet für kleine Antriebe.


Einsatzbereich
  • Seilwinden Seilausstoß
  • Fräserantrieb
  • Maschinen für Kunststoff- und Gummiindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • klein
  • leicht
  • hohe Leistungsdichte

Technische Daten
  • Antriebswelle
Ø 16 mm, zylindrisch
  • Teilkreis
Ø 45 mm
  • Zentrieransatz
Ø 31,5 mm
  • Flanschbefestigung
Tk-Ø 45 mm 3 x M6
  • Anschlüsse
A + B: G 3/8, T: G 1/8, hinten oder seitlich
  • Schluckvolumen
8,2 / 12,5 / 19,9 / 31,6 / 39,8 / 50 cm³/U
  • Betriebsdruck
max. 100/140 bar (cont./int.*) 

Material
  • Gussgehäuse, manganphosphatiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken