Menu

Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP301

von Vivoil   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Außenzahnradpumpe Gruppe 3.
Anwendungen/Hinweise
  • rechtsdrehend

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 22 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm (CO001) 
  • Zentrieransatz 
Ø 50,8 mm 
  • Flanschbefestigung 
128,1 x 98,4 mm, Bohrung Ø 11 mm 

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken