Menu

Kettenlängungs-Überwachungssystem CCM

von Iwis   |   mehr Kettenspannsysteme

Drucken
Mess- und Warnsystem CCM (Chain Condition Monitoring), misst die Verschleißlängung der im Einsatz befindlichen Ketten, um rechtzeitig den Austausch zu erkennen.
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex, triplex)
  • normale, industrielle Umgebungsbedingungen

Vorteile/Ausführungen
  • gezielte Wartung – spart Kosten
  • keine unvorhersehbaren Maschinen- und Produktionsausfälle
  • keine Kalibrierung notwendig (Plug-and-Play)
  • nachträglich ohne Sonderanbauteile integrierbar
  • unempfindlich gegenüber nicht magnetischen Verschmutzungen
  • übertragbare Messergebnisse (USB-Verbindung)
  • präzise Messung, kontaktlos und ohne direkten Eingriff in den Kettenantrieb
  • Verschleißzustand über LED-Anzeige ablesbar

Anwendungen/Hinweise
  • für sichere und zuverlässige Messwerte die verwendete Kette beidseitig führen
  • gesonderte Prüfung durch iwis erforderlich, bei Ketten mit beidseitigen Anbauteilen oder verlängerten Bolzen
  • Einbau des CCM im Lasttrum, aber auch im Leertrum möglich
  • standardmäßig voreingestellt auf Kettenlängungswert von 3 % Längung (individuell abstimmbar bzw. über Software selbst einstellbar) und Montagesatz auf Tiefe T 50 mm

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
0 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP67
  • externe Stromversorgung
24 V DC ±20 %
  • Gewicht
3 kg

Lieferumfang
  • CCM-System inkl. Montageplatte
  • Montage- und Betriebsanleitung
  • Stromversorgungskabel
  • PC-Software
  • USB-Kabel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken