Menu

Schrägkugellager FAG Baureihe 30 zweireihig

von Schaeffler   |   mehr Kugellager

Drucken
Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axiale Führungen.
Einsatzbereich
  • hohe radiale und beidseitig axiale Belastung, abhängig vom Druckwinkel
  • starre axiale Führungen

Vorteile/Ausführungen
  • Kugellager mit glasfaserverstärktem
    Polyamid Massiv-Käfig
nachschmierbar, Ölbeständigkeit zu Käfig hinterfragen
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • Kugellager mit beidseitiger Spaltdichtung
Deckscheiben aus Metall
für hohe Drehzahlen
Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • Kugellager mit beidseitiger Lippendichtung
Dichtscheiben aus Nitril-Butadien-Kautschuk NBR
Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett
Betriebstemperatur –20 °C bis +110 °C, begrenzt durch Schmierfett und Dichtungswerkstoff
  • axiale Belastbarkeit
hängt vom Druckwinkel ab, je größer der Winkel umso höher belastbarer
  • ohne Füllnut in den Stirnseiten
    der Lagerringe 30..-B
Druckwinkel α = 25°
axiale Belastbarkeit ist in beiden Richtungen gleich hoch,
vielseitig verwendbar, selbsthaltend
  • massiver Außen- Innenring
Laufbahnen sind in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt
  • Kugelkranz mit Käfig
 
  • geringe Winkeleinstellbarkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
Bgeänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel α = 25°, Standard ohne Füllnut
 TVHMassiv-Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt
 2Zbeidseitige Spaltdichtung
 2RSRbeidseitige Lippendichtung
 HLCUrsprungsland

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken