Menu

Filzstreifen

mehr Lagergehäuse

Drucken
Filzstreifen nach DIN 5419 eignet sich besonders für Fettschmierung und wird zur Abdichtung von Lagergehäusen verwendet. Filzstreifen ist als 1 Meterstück lieferbar und kann nach Bedarf einfach selbst zugeschnitten werden.
Einsatzbereich
  • Abdichtung von Lagergehäusen

Anwendungen/Hinweise
  • in konische Nut einlegbar mit Winkel von 12,8°
  • Härte spez. 036 F2 laut DIN 61200 oder spez. 028 M5 laut DIN 61200

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–30 °C bis +100 °C
  • Umfangsgeschwindigkeit max.
5 m/s
  • Umfangsgeschwindigkeit max. nach dem Einlaufen
15 m/s
  • erlaubt Schiefstellungen der Welle
≤0,5° nach beiden Seiten
  • nachschmierbar mit Fett
bei Bedarf

Material
  • Wollfilz gewalkt, weiß

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken