von NTN SNR | mehr Rollenlager
| 2 symmetrische Tonnenrollenreihen, stellen sich zwangslos selbst ein 2 Stahlblechkäfige am Innenring geführt Betriebstemperatur –40 °C bis +200 °C |
| Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung |
| aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen |
| nicht befettet, schmierbar mit Fett |
| gleiche Breite wie ein Pendelrollenlager ohne Dichtung 100%ig austauschbar mit offenen Pendelrollenlagern für den Einsatz in Standard Lagergehäusen |
| |
|
| C3 | erhöhte Lagerluft |
A | 2 Stahlblechkäfige (Fensterkäfig) am Innenring geführt, symmetrische Rollen | |
E | Ausführung mit höherer Kapazität, symmetrische Rollen | |
K | kegelige Bohrung, Kegel 1:12 | |
W33 | Schmierbohrung und Schmiernut am Außenring |
| Nitrid-Stahl |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!