Menu

Öler MS4-LOE, Festo

von Festo   |   mehr Öler

Drucken
Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe MS4, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Der Ölnebelanteil ist proportional zur Durchflussmenge der Druckluft.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Proportional-Öler mit genauer Öldosierung
  • vermindert den Verschleiß hochbeanspruchter Antriebe
  • hohe Durchflussleistung
  • einfache und schnelle Ölnachfüllung auch während des Betriebs (unter Druck)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Druckluftöler LOE
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4"
  • Schale
Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb (R)
Metallschale (U)
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (4)
Rastermaß 40 mm
  • Betriebsdruck
1–12 bar
  • Durchfluss
1.100–2.200 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Schale aus PC oder Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken